カテゴリ
- 自動車純正部品(37)
- トラック純正部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業機械(6)
- バイク純正部品(5)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(9)
- nexperia(3)
- onsemi(2)
- Wera(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- スバル(2)
- タカノ(3)
- トヨタ(23)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(2)
- 三菱ふそう(14)
- 世界文化社(2)
- 大阪魂(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シュラウド(エンジン) RH グリーン+エホ 49089-0817-25M
Kawasaki¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷主な適合純正品番49089-0817-25M代表車種KX85CEF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT1G
onsemi¥9,998税込¥10,9981セット(3000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3G
onsemi¥429税込¥4721袋(25個)8日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)当日出荷水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。艦体の塗装に(イギリス艦)。合成樹脂塗料。用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸色ライトシーグレイ主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水主な用途金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
ダイノック E×シリーズ(屋外耐候性フィルム) 1220mm×50m
3M(スリーエム)¥559,800税込¥615,7801本4日以内出荷約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(kg)23長さ(m)50耐候性約10年(保証値ではない)
ユニット什器ULシリーズ 両面バックボードK 間口750mm (連結タイプ・キャスター付)
中日販売¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃
グーリング¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら