熱収縮ブーツ Cable Boot 22.3mm 材質:ポリオレフィンヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
MIL-1-81765/1 Type II、DEF 59-97、BSG198 Part 5HellermannTyton 130シリーズストレートケーブルブーツ長いアウトレット形状と低プロファイル設計に基づくストレート熱収縮ケーブルブーツです。 このケーブルブーツは軽量で、エアボーンハーネスと組み合わせて使用するのに最適です。特長と利点 リブ付属の丸型バックシール エアボーンハーネス使用 低プロファイル 軽量 VGスタイル 長いアウトレット形状を採用
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):22.3mm●内径(セカンダリ):22.3mm●材質:ポリオレフィン●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+135℃●シュリンク径(プライマリ):11.4mm●シュリンク径(二次):6.5mm●コード番号:829-0201アズワン品番65-7363-13