カテゴリ
- 自動車純正部品(33)
- 研磨材(25)
- バイク純正部品(7)
- トラック純正部品(7)
- 制御機器(6)
- 作業工具(6)
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(25)
- トヨタ(17)
- MAZDA(マツダ)(11)
- ホンダ(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- 日東工業(3)
- スバル(3)
- 日野自動車(3)
- スズキ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 三菱ふそう(2)
- いすゞ自動車(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- サンドビック(1)
- ベッセル(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ユニット(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「819-22」の検索結果

ブルポイント(六角シャンク)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
スイスグリップ・ポジドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
チタン合金製両口めがねレンチ
TAURUS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。75°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0461
ポジドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
い草6つ折りマットレス ポルコ
萩原¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷複数の染めい草を使用したシンプルでナチュラルなデザインのい草インテリア。 とっておきのスペースで、さわやかな空気に包まれて心身ともに安らぐ時間。 夏の季節と上手につきあうために、自然を身近に感じる心地良さをアイテムにも生かしました。 い草は消臭、調湿機能もある優れた素材です。用途4色展開の畳めるい草マットレス!材質表面:い草100%中材:ウレタンフォ-ム縁:綿100%厚さ(mm)40色ブルー寸法(cm)80×180×4機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応滑り止め効果なし洗濯方法不可
ポジドライバー根元六角 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
レインボー ポジドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
スイスグリップ・ポジドライバー(ESDタイプ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,098税込¥3,4081本翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品