「819-5447」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • Tシリーズ吸収缶 重松製作所

    Tシリーズ吸収缶

    重松製作所(28件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • フィルタ X1 重松製作所

    フィルタ X1

    重松製作所(9件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01トラスコ品番819-5448質量(g)22以下規格RL1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R

    重松製作所
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
    仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
  • フィルタ X3 重松製作所

    フィルタ X3

    重松製作所(7件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    適合TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088トラスコ品番819-5445区分RL3質量(g)22国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
  • 取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所

    取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)

    重松製作所(88件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
    仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • リーダーカット綿 日進医療器

    リーダーカット綿

    日進医療器(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(25g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    綿100%の天然繊維を使用した吸水性にすぐれた綿です。 ウォータージェット加工で裁断してあるので、断面がなめらかでソフトな肌触りです。 肌に優しい、潤い成分配合。
    材質綿100%医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 使い捨て式防じんマスク TRUSCO

    使い捨て式防じんマスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10枚)
    当日出荷
    使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。
    用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業トラスコ品番767-3850種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)150タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)28以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号)使用限度時間(h)18縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)28以下指定防護係数4
  • 防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01S

    重松製作所(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
    用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • フィルタ X2 重松製作所

    フィルタ X2

    重松製作所(4件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    適合Sy28RX2、TW02SX2、TW08SFX2、TW088X2、TW022SdX2トラスコ品番819-5446区分RL2質量(g)22
  • 電動ファン付呼吸用保護具 (20680) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 (20680)

    重松製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    欠品中
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
    用途一般粉じん作業。溶接作業。仕様型式検定合格番号 第TP25号トラスコ品番773-7947材質接顔体:シリコーンゴムサイズM区分大風量形/PL1/B級質量(g)805タイプ半面形面体適合フィルター203542018年トラスコ掲載ページ6 0185
  • 防じんマスク用フィルタC2(重松製作所) 重松製作所

    防じんマスク用フィルタC2(重松製作所)

    重松製作所(17件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個ほか
    当日出荷
    キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
    適合マスクDR31C2
  • 防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)

    重松製作所(23件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
    適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
  • 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)

    重松製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    当日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104N2シリーズ吸収缶

    重松製作所(85件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別吸収缶
  • 防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW08SF2

    重松製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
    用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
  • CA-310シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-310シリーズ吸収缶

    重松製作所(14件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
  • 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01

    重松製作所(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
  • TW用吸収缶 TL/OV(12380) 重松製作所

    TW用吸収缶 TL/OV(12380)

    重松製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    有機ガス用吸収缶です。
    用途塗装作業などトラスコ品番486-1263規格国家検定区分:L1適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01国家検定合格番号TN589通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦195