カテゴリ

  • 作業工具(11)

「8190-1-80」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバープラス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • レインボープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 貫通プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    貫通プラスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • スイスグリップ・プラスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・プラスドライバー(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスGrip・プラスドライバー絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスGrip・プラスドライバー絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    IEC/EN60900に準拠しています。 手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。
    仕様●軸長(mm):80●全長(mm):175●原産国:スイス●コード番号:231-0857アズワン品番67-6833-52
  • レインボー プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー プラスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
  • レインボードライバー4本セット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボードライバー4本セット(BOX)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,398税込9,238
    1セット
    翌日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。ホルダー付き。外箱付き。
    材質(グリップ)サントプレンセット内容プラスドライバー(8190-0-60LG・8190-1-80YG・8190-2-100-6OR・8190-3-150BL)、ホルダー質量(g)319商品構成セットアズワン品番65-2491-15
  • レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOレインボープラスドライバー(38190.0-60YE・38190.1-80OR・38190.2-100/6RE・38190.3-150BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット4本組。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。
    質量(g)527
  • レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,198税込7,918
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:スイスグリップEVOレインボープラスドライバー(38190.0-60YE・38190.1-80OR・38190.2-100/6RE・38190.3-150BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット4本組。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
    質量(g)374
ドライバー/ビットカテゴリ