カテゴリ
- タイヤ・足回り(3)
- 制御機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「82-135-10」の検索結果

ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135
アンセル(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100枚)当日出荷耐久性のあるニトリル配合です。テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。長時間着用できる保護手袋です。堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱い材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.17色スカイブルー入数(枚)100機能耐久性全長(cm)24粉有無粉なし
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅡ
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷から5日以内出荷タイヤチェーンの老舗FECの「雪道楽(ゆきどうらく)シリーズ」。軽さは通常金属チェーンの半分で、耐久性は2倍(メーカー比)。またコンパクト収納が魅力のロングセラーチェーンです。付属品ゴムバンド、ビニール手袋材質サイドチェーン=SWRM8クロスチェーン=低マンガン鋼適合車種乗用車専用(但しミニバンは車両重量1.8t未満)
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 530pF, B72207S0500K101
EPCOS¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 530pF。厚さ = 3.3mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1袋 10個入
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1500 pF 静電容量)は、低電圧域の高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7032-47
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入
BOURNS¥789税込¥8681セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-41