カテゴリ

  • 自動車純正部品(51,208)
  • トラック純正部品(18,776)
  • バイク純正部品(14,084)
  • 制御機器(7,910)
  • 農業機械(7,187)
  • 切削工具(6,235)
  • 作業服(5,638)
  • メカニカル部品(5,357)
  • 科学研究・開発用品(3,511)
  • ねじ・ボルト・釘(3,418)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,417)
  • オフィス家具(3,008)
  • 空調・照明・電設資材(2,900)
  • パソコン/周辺機器(2,561)
  • 店舗什器・備品(2,106)
  • 機構部品(2,098)
  • 物流用品(2,070)
  • バイク部品(1,984)
  • 作業工具(1,964)
  • 卓上消耗品(1,765)
  • 測定用品(1,658)
  • 自動車補修部品(1,651)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,604)
  • 配管・水廻り設備部材(1,589)
  • 電気材料(1,559)
  • 医療(1,383)
  • 厨房用品(1,312)
  • 介護用品(1,276)
  • 電動工具(1,225)
  • 建築金物(1,177)
  • 事務用品(1,170)
  • 建材・エクステリア(897)
  • 研磨材(896)
  • 船舶用品・漁業資材(850)
  • FA担当者のオススメ新商品(817)
  • 学童・教育用品(731)
  • 安全標識(692)
  • 保管用品(590)
  • 家電(522)
  • 清掃用品(451)
  • 塗装・養生・内装用品(440)
  • 縫製用品(407)
  • 日用品(401)
  • 空圧工具(391)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(368)
  • カー用品(360)
  • 梱包用品(293)
  • 安全保護具(281)
  • 農業・園芸資材(271)
  • トラック用品・パーツ(248)
  • 塗料(245)
  • 食品・飲料(233)
  • 溶接用品(231)
  • 防災用品(230)
  • 自転車部品(220)
  • 安全用品(212)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(212)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(210)
  • テープ(204)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(201)
  • 手袋(197)
  • はんだ関連・静電気対策用品(195)
  • ヘルスケア(192)
  • 救急・衛生(187)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(169)
  • 安全靴・作業靴(167)
  • トラック輸送・安全用品(155)
  • クリーンルーム用品(154)
  • 防犯用品(146)
  • 整備工具・収納(130)
  • 接着剤・補修材(124)
  • 農具(124)
  • エンジン工具(118)
  • フォークリフト・産機・建機用品(102)
  • 住設機器(97)
  • タイヤ・足回り(92)
  • 洗剤・除去剤(89)
  • マスク(85)
  • 測量用品(土木/建設)(83)
  • 自動車用オイル・ケミカル(83)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(74)
  • バッテリー・電装(68)
  • スプレー・オイル・グリス(60)
  • 鈑金・塗装(58)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(51)
  • 測定関連サービス(49)
  • 完成車(46)
  • 洗車・清掃(37)
  • 理美容(33)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(22)
  • ガレージ機器・整備設備(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 名入れカレンダー(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)

「82°」の検索結果

177,108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三溝カウンターシンク エスコ

    三溝カウンターシンク

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • カウンターシンク TiNコート モノタロウ

    カウンターシンク TiNコート

    モノタロウ(17件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃

    WEBA
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • 面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ

    面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他販売区分業務用
  • OptiMill面取りミル (4枚刃) マパール

    OptiMill面取りミル (4枚刃)

    マパール(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
    材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
  • カウンターシンク(TiAlNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiAlNコーティング)

    イリックス(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • 面取りカッター NTツール

    面取りカッター

    NTツール(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途柔らかく、粘りのある材質の加工用刃角a(°)90面取角度90°切刃形状その他
  • 10mm 六角シャンクカウンターシンク エスコ

    10mm 六角シャンクカウンターシンク

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 面取りカッタ SK(新潟精機)

    面取りカッタ

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
    用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。刃数7面取角度90°材質ハイス鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
  • TiAlNコート カウンターシンク ノーブランド

    TiAlNコート カウンターシンク

    ノーブランド(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
  • マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル 60° モノタロウ

    センタードリル 60°

    モノタロウ(30件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
    用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
  • カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO

    カウンターシンク チタンコーティング

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
  • 六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ

    六角軸面取りカッター 3本セット HSS

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
    用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC82 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC82

    EPSON(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合PX-S05B/S05W種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 055
  • 軽作業用帽子 ケーボープラス No.82 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    軽作業用帽子 ケーボープラス No.82

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    "Air Flow"設計の通気孔付き 疲れを感じさせない軽量コンパクト設計 ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
    外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128ひさし長さ(mm)約33材質ABS樹脂質量(g)約200頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梱包用PPテープ P82 セキスイ

    梱包用PPテープ P82

    セキスイ(11件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
    用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
  • カラー電卓 EL-VN82 シャープ

    カラー電卓 EL-VN82

    シャープ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル 表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる4色カラーバリエーション 大型表示を見やすい角度に調整できるチルトディスプレイ サイレントキー 4つの大型すべり止めカラー・ゴム足 表示部を保護するアクリル表示パネル 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 アンサーチェック機能 早打ち カウンター付演算状態表示 小数部の桁数を設定できる小数桁指定 定数計算が簡単
    桁数12サイズナイスサイズタイプ質量(g)約168(電池含む)電源CR2032×1エコマーク認定認定機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、大型ゴム足、税計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)109×180×14寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×180×14エコマーク認定番号06 135 007
  • リサイクルインク EPSON対応 IC82 JIT

    リサイクルインク EPSON対応 IC82

    JIT
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーEPSON適合PX-S05B/PX-S05W/PX-S06B/PX-S06Wインク顔料グリーン購入法適合
  • コピー用紙  普通色 白色度82% PLUS(プラス)[文具]

    コピー用紙 普通色 白色度82%

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    769税込846
    1冊(500枚)
    当日出荷
    オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。安定した品質で、長い実績のある製品です。書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。
    用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。厚さ(mm)0.09入数(枚)500紙質上質紙(中性紙)坪量(g/m2)64適合プリンタインクジェットプリンター
  • アルファリングフィルター BRD-82型 興研

    アルファリングフィルター BRD-82型

    興研
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
  • 吸着シール付きフロア畳 82×82×1.2cm 大島屋

    吸着シール付きフロア畳 82×82×1.2cm

    大島屋
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    和スペース作りに使いやすいシンプルなフロア畳です。吸着シール付きでずれにくいです。
    トラスコ品番392-4206長さ(mm)820幅(mm)820厚さ(mm)12材質/仕上表地:い草、中材:ポリエステル、裏面:不織布質量(g)1000
  • 82-6151.1114 EAO

    82-6151.1114

    EAO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 82-6151.1134 EAO

    82-6151.1134

    EAO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業)

    棚柱 82型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
    材質幅(mm)27厚さ(mm)17
  • クランプ L:82 09404-08206 スズキ

    クランプ L:82 09404-08206

    スズキ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • オイル シール 92050-082 Kawasaki

    オイル シール 92050-082

    Kawasaki(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    代表車種BJ250LGF
  • カムシャフト O/S(82) スバル

    カムシャフト O/S(82)

    スバル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • Monoblock(モノブロック)82シリーズ ABUS

    Monoblock(モノブロック)82シリーズ

    ABUS(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
    用途倉庫や門扉の施錠種別個別キー付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
  • FCR(82) Uリング KEIHIN

    FCR(82) Uリング

    KEIHIN(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • (MB82)フック,カーペット ミツビシ

    (MB82)フック,カーペット

    ミツビシ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
  • ビクトリア取手 No.82 シロクマ

    ビクトリア取手 No.82

    シロクマ
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    木ネジ止メです。
    材質亜鉛合金+真鍮高さ(mm)70寸法D(Φmm)25座幅(mm)【W】Φ60サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
  • (17600)サーモスタットセットウォータ82° スズキ

    (17600)サーモスタットセットウォータ82°

    スズキ(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 82ミリカンナ マキタ

    82ミリカンナ

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
...