カテゴリ
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「8201-232」の検索結果

Jabra PanaCast 50
Jabra¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms、Zoom、Zoom Rooms認定済み、主要UC対応 ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g) ▼カラー(グレー) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード/ウォールマウント/USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) 【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。色グレー
超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート
グーリング¥55,980税込¥61,5781本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。