カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「8205-2.5」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
  • 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1缶(60本)
    3日以内出荷
    手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • (00082)PLUG SOCKET 三菱ふそう

    (00082)PLUG SOCKET

    三菱ふそう
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
  • (00282)EXTERIOR LA 三菱ふそう

    (00282)EXTERIOR LA

    三菱ふそう
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • (82052)スライドドアハーネス LH トヨタ

    (82052)スライドドアハーネス LH

    トヨタ
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
  • (82052)フロントドア ワイヤ LH トヨタ

    (82052)フロントドア ワイヤ LH

    トヨタ
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
  • (82052)フロントドア ワイヤ LH トヨタ

    (82052)フロントドア ワイヤ LH

    トヨタ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 928205-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 928205-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169税込186
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)5.08幅(mm)4.5ピッチ(mm)2.54極数2シリーズAMP-QUICK行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品基板用コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート