カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- バイク純正部品(7)
- 制御機器(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「82214 b」の検索結果

インパクトホールソー
ニコテック(59件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 1.8nF, B72214S0500K101
EPCOS¥26,980税込¥29,6781セット(500個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 15J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 1.8nF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 820pF, B72214S0141K101
EPCOS¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 220V。最大AC定格電圧 = 140V。最大直流定格電圧 = 180V。制限電圧 = 360V。クランプ電流 = 50A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 820pF。パッケージ/ケース = 14 mmRoHS指令(10物質対応)対応