カテゴリ
- トラック純正部品(31)
- 制御機器(25)
- 自動車純正部品(20)
- 卓上消耗品(6)
- 研磨材(3)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日野自動車(24)
- EBM PAPST(21)
- トヨタ(9)
- makku(6)
- スズキ(4)
- エスコ(3)
- 三菱ふそう(3)
- ニッサン(3)
- いすゞ自動車(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ミツビシ(2)
- AMPHENOL(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- サンドビック(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- ユニット(1)
- 若井産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「826-51」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥442税込¥4861個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
マトファー ボル・オ・バン
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥27,980税込¥30,7781セット(12枚)翌々日出荷セット内容Φ110、Φ120、Φ130、Φ150、Φ160、Φ170、Φ190、Φ200、Φ215、Φ225、Φ235、Φ250EBM品番3614300
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 82-6512
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Amphenol50ΩタイプNRF高耐久性コネクタ。過酷な条件で使用するための50ΩタイプNRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのタイプNRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性タイプNRFコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性タイプNRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-400と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイルを用意しています。適合ケーブルLMR-400材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮動作周波数(GHz)0to6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着オス・メスメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
フアンケースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷部品名称フアンケースマトメ図解NoSSA-アルフア1005VT 送風機1部品_No.20、SSA-F617MAT 送風機-2部品_No.6、SSA-アルフア605MA 送風機-1部品_No.14、SSA-F617VT 送風機-2部品_No.6、SSA-F617MAT-1 送風機-2部品_No.6、SSA-アルフア1005MAT 送風機1部品_No.14、SSA-アルフア605V 送風機-1部品_No.20、SSA-F617VT-1 送風機-2部品_No.6
ロープシーブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
RS PRO USBケーブル, USB A → IDC
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = IDCUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, インライン, 182651-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥65,980税込¥72,5781袋(100個)7日以内出荷極数4ソケットorプラグプラグRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプインライン最大動作温度(℃)105接続方向ストレート
CoroBore(R) 826 ファインボーリング工具
サンドビック¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から20日以内出荷高精度ボーリング工具です。高精度クーラントにより、良好な切りくず排出を実現します。2μm単位で加工径を調整可能です。用途ファインボーリング加工用。高圧クーラント対応