カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「828-52」の検索結果

木製ポスターフレーム
king(撮影・写真用品)¥7,798税込¥8,5781枚4日以内出荷から8日以内出荷様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。用途展示、掲示、陳列など仕様前面板:UVカット仕様PET付属品吊紐
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム複合材材質(柄部)木主な用途大工作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応