カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)

「828-53」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険物標識 鉄板 ユニット危険物標識 鉄板ユニット(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
危険物規則・火災予防条例に基づく危険物の保管場所に表示する標識です。
材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)寸法(mm)300×600質量(g)700厚さ(mm)1.2取付方式穴4
(53828)フロントフェンダサイドパネル プロテクタ LH トヨタ(53828)フロントフェンダサイドパネル プロテクタ LHトヨタ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
テープ カウリングボデーフロント 68285-30G00-BRC スズキテープ カウリングボデーフロント 68285-30G00-BRCスズキ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
テープ カバーサイド レフト 68285-31J00-BG5 スズキテープ カバーサイド レフト 68285-31J00-BG5スズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
テープ カバーサイド レフト 68285-31J00-BG6 スズキテープ カバーサイド レフト 68285-31J00-BG6スズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
(89828)バルブ; レリーフ,オイル ジェット,ピス いすゞ自動車(89828)バルブ; レリーフ,オイル ジェット,ピスいすゞ自動車
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(82853)ブラケット ニッサン(82853)ブラケットニッサン
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
(MC828)BUSHING,KINGPIN UPPER 三菱ふそう(MC828)BUSHING,KINGPIN UPPER三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(MC828)BUSHING,KNU 三菱ふそう(MC828)BUSHING,KNU三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(MC828)BUSHING,KINGPIN LOWER 三菱ふそう(MC828)BUSHING,KINGPIN LOWER三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(03828)PLUNGER 三菱ふそう(03828)PLUNGER三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
レバー (L2) MAZDA(マツダ)レバー (L2)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
(53828)PROTECTOR, FR F トヨタ(53828)PROTECTOR, FR Fトヨタ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ローラーベアリング RS PRO 内径20mm レース幅22mm RS PROローラーベアリング RS PRO 内径20mm レース幅22mmRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 20mm外径 = 52mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 22mmボアタイプ = テーパーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 3m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 3m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒RS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 3M 、 3 m メーカーの RS Pro 3 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc径(Φmm)素線:0.12長さ(m)3定格電圧(V)DC200RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)PVCコネクタ1VGA(オス)コネクタ2VGA(オス)
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:メス VGA/SVGA 黒RS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RS PRO 7
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応