カテゴリ
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「828-71」の検索結果

らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PP(ピストンパッキン)
山本製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷らくらくガンのピストン部分のパッキンです。適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1
SYGN HOUSE(サインハウス)¥9,098税込¥10,0081セット当日出荷SPICERR スパイサー。ポケッタブルジェットファン SJU-1。ポケットに入れられるほどコンパクト!。水滴飛ばしやホコリ掃除に!。お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 。手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!。SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、。洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴。大容量バッテリーで最大連続使用は100分。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応。パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。定格電圧(V)7.4内容本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1本体質量(g)306寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×44使用時間(分)(強)10分~(弱)100分風速(m/s)【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定)充電時間約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合回転速度(min-1[r.p.m])【強】130,000保護回路過熱保護、過電流保護、自動電源OFFバッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】3000インターフェイスUSB Type-C(DC5V-2A以下推奨)
フタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷備考※~2012年12月部品名称フタマトメ図解NoBSM-1550L-22AU 動力噴霧機1部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.7、SSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.6、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機1部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 20クラス部品_No.7、MRS90-501BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、SSW-400C-2 動力噴霧機部品_No.8、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機1部品_No.7、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.7、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.7、MRS90-502BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機1部品_No.7、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機1部品_No.7、BSM-1350L-18AUBK 動力噴霧機1部品_No.7、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.6
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応