カテゴリ
- 農業機械(4)
- 制御機器(2)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「828-96」の検索結果

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581パック(10個)当日出荷から6日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。種別リセ・ハウジング
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 3.81mm ダイナミック D-3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741個当日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 35.79mm幅 = 12.23mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準2列タイプ D-3100D
木材用チップソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,798税込¥1,9781枚(1枚)3日以内出荷丸のこ用チップソー。寸法 外径190mm×刃数52×穴径20mm。木材の切断に。品名コード 0038-2896。対応機種 190mm丸のこ用途木材の切断適合機種190mm丸のこ寸法(mm)外径190×刃数52×穴径20容量1枚
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル2
ゼノア¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 シャフトおよびハンドル2用途部品の交換に仕様部品グループ:シャフトおよびハンドル2適合本体BKZ266EZ
ゼノア エンジン刈払機 TK2600S 部品 シャフトおよびハンドル
ゼノア¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー TK2600S 部品 シャフトおよびハンドル用途部品の交換に適合品番TK2600S構成部品シャフトおよびハンドル
キャップレンチ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷図解NoMH15P-1 本体部品_No.104、MH15P 本体部品_No.104、MH15P-2 本体部品_No.104、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.84、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.104、GH15P 人力噴霧機部品 キャップレンチ_No.104
フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,498税込¥9,3481個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます種類コンビハンマー材質(グリップ)ゴム材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン頭部長(mm)104主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応