カテゴリ
- メカニカル部品(27)
- 農業機械(14)
- 作業工具(13)
- 整備工具・収納(5)
- 切削工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ANEX(2)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(2)
- Lockwood(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- SK11(4)
- SPJR(1)
- THK(2)
- TRUSCO(1)
- Wera(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- コノエ(24)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- セイキ製作所(1)
- トップ工業(1)
- ベッセル(2)
エコロジープロダクト
「830-045c」の検索結果

水栓ドライバー
SK11(23件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)103種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用
(106件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業材質CR-V軸径(Φmm)7.8全長(mm)94軸長(mm)50グリップ径(Φmm)32刃幅(mm)19刃厚(mm)1.85販売区分業務用
スタビーWPドライバー R型
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
バッテリープラグドライバー
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。エスコ品番EA564KH-1種類差替式ドライバー商品構成単品
ドライバー バッテリーメンテナンス用
(31件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに軸径(Φmm)7.8全長(mm)135軸長(mm)90刃幅(mm)14刃厚(mm)1.8二面幅(mm)10販売区分業務用
コインドライバー(先端アール付)
トップ工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。 浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。 すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。軸径(inch)-グリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
コインドライバービット
ANEX(4件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。用途バッテリーキャップなどの取り外しに。トラスコ品番494-2701全長(mm)110先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
コインドライバービット
SK11(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。用途バッテリーキャップなどの取り外し。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)120先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
水栓ドライバー
SK11(14件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)195種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
バッテリードライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 コイン型ドライバー(先端R形状)とスパナ(対辺10mm)がこれ1本で使えます。 トラックの荷台下などのせまい場所でも使いやすいコンパクトサイズです。用途バッテリー液のチェック・補充時における液口栓の締めゆるめ。 ターミナル固定用の六角ナット(対辺10mm)の締めゆるめ。トラスコ品番810-6912軸径(Φmm)8全長(mm)133対辺(mm)10軸長(mm)85刃幅(mm)18刃厚(mm)1.6
水栓ドライバー
ベッセル(11件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。 せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。 大型マイナスネジの締めゆるめ。トラスコ品番810-6913軸径(Φmm)8全長(mm)134.5種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
幅広ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf
オーム電機¥739税込¥8131個翌々日出荷ボルト装着のままスタッキング可能、保管・持ち運びに便利。 許容面荷重150kgf (平地で2台使用時300kgf)材質PVC外形寸法(mm)360×78.3×80.2本体質量(g)360表面処理ボルト:溶融亜鉛メッキボルト(mm)M10×25(×2本)
アタッカー (ドライバー)
BROWN(ブラウン/平井工具)(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。種類特殊形状材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂軸貫通あり
GT-2000用キャップ廻し
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷バッテリーキャップの取り外し用。用途車両整備に。質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
スイスグリップスタービーコインドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷様々な現場で活躍するコインドライバー。狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ。用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。商品構成単品
水栓ドライバービット
ANEX(9件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。トラスコ品番494-2710全長(mm)110質量(g)65先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
コインドライバー
TRUSCO¥959~税込¥1,055~1本当日出荷バッテリー等の特殊マイナスネジ用ドライバーです。材質刃先部:炭素鋼、ハンドル:アセテート樹脂軸径(Φmm)10Φ刃厚(mm)1.5刃先(mm)18刃先幅寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
平行キー(S50C) 両丸タイプ
セイキ製作所¥859~税込¥945~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
六角軸スケーリングチゼル
SPJR(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷優れた耐久性、パワフルな破砕力。用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
クリスタルディープホールドリル ZH2381 VCMコーティング 15×D
RYOCO(菱高精機)¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
ロックウッド南京錠 同一キー
Lockwood¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。シャックル部の切断対策としてシャックルガードが装備されています。付属品子鍵×2材質ボディ:スチール仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっきロックキー式材質(吊)モリブデン鋼
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-8シリーズ
コノエ¥26,980税込¥29,6781本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-8シリーズ
コノエ¥37,980税込¥41,7781本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-8シリーズ
コノエ¥12,980税込¥14,2781本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズ
コノエ¥8,298税込¥9,1281本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-8シリーズ
コノエ¥16,980税込¥18,6781本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズ
コノエ¥6,698税込¥7,3681本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-8シリーズ
コノエ¥6,498税込¥7,1481本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-8シリーズ
コノエ¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-8シリーズ
コノエ¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-8シリーズ
コノエ¥8,098税込¥8,9081本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-8シリーズ
コノエ¥3,898~税込¥4,288~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-8シリーズ
コノエ¥8,598~税込¥9,458~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-8シリーズ
コノエ¥7,398~税込¥8,138~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-8シリーズ
コノエ¥5,598~税込¥6,158~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-8シリーズ
コノエ¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。