カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- バイク純正部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「835-42」の検索結果

六角L-レンチ いじり止め ロング
BONDHUS(1件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から9日以内出荷ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
ディスクペーパー5型
尾崎亀商店¥2,598税込¥2,8581袋(10枚)6日以内出荷ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。用途防水下地、金属下地などの研磨外径(Φmm)125
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム
ゼノア(1件のレビュー)¥449税込¥4941個4日以内出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 フレーム用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】フレーム
サポートクッション「コシオスプレミアム」
ファミリー・ライフ¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷座る力で腰・背中が押され長時間座っても腰が楽に!!。座ることで自重により骨盤が立つ設計。骨盤の後傾を防ぎ、背筋のS字ラインをキープすることで腰や背中・首への負担を減らします。腰・背中を押してS字カーブをサポート:ハイバックで背筋が伸びる!。背当てが前方に迫り出す・座面が広がる。お尻に優しいクッション性。こんな方にオススメ!長時間座っている方、座ると猫背気味になる方、美姿勢をキープしたい方。柔道整復師推奨:「まつもと整骨院」院長 柔道整復師・鍼灸師 松本 淳氏材質本体カバー:ポリエステル100%・ポリウレタン樹脂、中材プレート:ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂背もたれ(約)32cmヒップ(cm)適用:(約)82~105まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)36×32.5×32
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-104C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)1820種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)400常用トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向変位(mm)±1.4ねじ締付トルク(N・m)30許容偏心(mm)0.5
タンクコンプフユ-エル,グリーン/ブラツク 51083-5425-747
Kawasaki¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51083-5425-747
おもしろパンタくん(5倍)
ドラパス¥3,490税込¥3,8391個6日以内出荷用途<アルミ製拡大縮小器>2mm厚のアルミ材の使用で、従来のプラスチック製拡大器に比べ、安定した拡大・縮小ができます。4本のバーに赤・青・緑・黄色のカラーアルマイト加工を施し、とてもカラフルで見た目にも楽しい商品です。ペンシル部とトレーシングピンを交換すると縮小ができます。倍率(拡大)1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0、(縮小)5/6、2/3、1/2、2/5、1/3、2/7、1/4、2/9、1/5