カテゴリ
- 溶接用品(10)
- 研磨材(5)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(2)
- アズワン(1)
- スズキ(1)
- セブンティエイト(2)
- タイムケミカル(1)
- トップ工業(1)
- マイト工業株式会社(2)
- モトユキ(1)
- ライト精機(1)
- 日本サニパック(1)
- 重松製作所(1)
エコロジープロダクト

ペンチ CO2溶接専用
(16件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ販売区分業務用


ネスティング再生コンテナ(取手付)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。用途工業部品の運搬・保管用。
エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。チップ高さ(W/X)(mm)6
サニパック スタンダートポリ袋 透明100枚
日本サニパック¥169~税込¥186~1セット(100枚)当日出荷小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。 1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)100
電動ドリル用ユニバーサルソケット
トップ工業(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。仕様インパクト対応、シャンク部圧入式材質特殊合金鋼深さ(mm)(ナット受部)40軸(mm)6.35
取替え式防じんマスク用ろ過材T4
重松製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番420-3411適合機種TW099、TW088、TW022Sd、Sy28T4質量(g)30粒子捕集効率(%)99.99以上横(mm)30直径(mm)100
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥27,980税込¥30,7781枚5日以内出荷ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1穴径(Φmm)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
CO2溶接専用ペンチ ウエルパーS
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷炭酸ガスを使用した溶接の際に使用する半自動溶接専用のペンチ ウエルパーSをトラスコとのWブランドとして販売。海外5か国以上で使用されているロングベストセラー商品です。ノズルやチップの交換、ノズルのスパッタ除去、ワイヤーの切断など、CO2溶接の際に使用される8つの機能が付いています。ステンレスワイヤーにも負けない長持ちする刃です。用途溶接用ノズル内部に付着したスパッタの除去。溶接用ノズル先端のスパッタ除去。溶接用チップ(コンタクトチップ)の着脱。溶接用の鉄ワイヤやステンレスワイヤの切断。ノズルの着脱。絶縁筒(インシュレーター)の着脱。溶接ワイヤーの引き出し(ラジオペンチ仕様)。叩く。材質本体:JIS規格G4401 炭素工具鋼材(KA-70)、グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):Φ1.2
溶接ペンチ
セブンティエイト¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
CO2溶接トーチ専用ペンチ ウェルパー
タイムケミカル¥129,800税込¥142,7801セット(2ケース)翌々日出荷溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、 たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
溶接専用ペンチ ヘルプライヤ
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。質量(g)280寸法L(mm)215呼び寸法200寸法l(mm)43
CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ
セブンティエイト¥5,398税込¥5,9381個当日出荷CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。全長(mm)190質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ペンチ
ライト精機¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から4日以内出荷1丁で9個の機能付き!機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
(135件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
溶接専用ペンチ スズペン
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。質量(g)140
ダイヤモンド土木用ブレード
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌日出荷セグメントタイプの湿式ダイヤモンド土木用ブレード。コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、切断に広く利用できます。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。湿式タイプで切断時に水の使用による冷却が必要です。コンクリートの切れ味も重視。用途アスファルト、コンクリート路面、ブロック、レンガ等の切断に穴径(mm)Φ27.0チップ高さ(mm)7
グローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式)
モトユキ¥29,980~税込¥32,978~1枚3日以内出荷から6日以内出荷汎用性の高い道路切断用ブレード。 SPチップが基板の摩耗を防止。用途土木用。適合機種エンジンカッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)6.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら