カテゴリ
- 自動車純正部品(18)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「83850-80100-000」の検索結果

滅菌直後パッド αガード
オオサキメディカル¥1,298~税込¥1,428~1セット5日以内出荷から6日以内出荷分娩直後に使用できるお産用パッドとショーツなどを組み合わせた、滅菌済直後パッドです。 お産用パッドは、モレ・ムレ・ズレを徹底ガードする立体サイドギャザー付の「ソフトレーヌαガード」を使用しています。 ショーツは、肌にやさしいコットン100%素材の「eショーツ」と「ソフトレーヌαガードL」にぴったりフィットする「αショーツ」の2種類。どちらのショーツも三方開きでパッド交換が簡単、伸縮性のある生地のためパッドがズレにくく快適です。 Bタイプは、万一の悪露のモレや体温低下を防止する、「ウエストカバーラミ」付です。 スリムL入タイプは、「ソフトレーヌαガードL」の上に重ねている「お産用パッドfeelスリムL」を引き抜くだけでパッドの交換ができます。
両口スパナ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応