カテゴリ
- バイク部品(8)
- 測定用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 介護用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 家電(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(7)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ウィズワン(3)
- アイセル(2)
- カンペハピオ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- OVER RACING(2)
- TIME(2)
- ANEX(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(1)
- 小津産業(1)
- カシオ計算機(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「84-0055」の検索結果

フォーラインドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷から翌々日出荷握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301
CHINO(チノー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ベンコット
小津産業(58件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(150枚×40袋)当日出荷一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に材質セルロース(キュプラ)100%クラス1000~10000
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)
カンペハピオ(29件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881缶(7L)当日出荷から3日以内出荷[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性速乾、さび止め
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235
ELPA(5件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
クラフトメンバーズカード
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷クラフト色がオシャレなベーシックなメンバーズカードです。メンズショップなどにも使えるシンプルなデザインです。材質再生紙寸法(幅W×高さH)(mm)84×55デザイン両面異デザイン
水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし)
カンペハピオ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981缶(7L)当日出荷から3日以内出荷■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性さび止め塗料です。 ■[サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して、防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。用途※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のサビを防ぐ下塗りに] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗装時の注意】※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[旧塗膜がある場合] 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。色あかさび色主な用途屋根、鉄、トタン希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から60日以内出荷スリム&コンパクト形状DINレール直付き端子形状ねじ
ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形)
A&D(エー・アンド・デイ)¥899~税込¥989~1台ほか当日出荷100分タイマー。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。マグネット付。プリアラーム機能・カウントアップ機能付。アラーム時間はブザー音約1分間用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)質量(g)約48(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×84×15タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cmアラームブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cmカウントダウン機能○カウントアップ機能○
CCTVレンズ MLシリーズ
モリテックス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から13日以内出荷広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
ラベリングテープ 幅50mm
TGK(東京硝子器械)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等)
YAMAZEN(山善)¥1,298税込¥1,4281セット(3枚)当日出荷加湿器用水垢フィルター。対応機種KS1-B252、KKS1-B25E、RKS1-B25、PTZ-KS1B252、KS1-B251、PTZ-KS1B251、KS1-B25、PTZ-KS1B25、PPKS1-B25、KP-C058、KS1-A086、PPKS1-A086、KP-C057、KS1-A085、PPKS-A085、KP-C056、KS1-A084、PTZ-KSH100、AKS1-A084、KS-H104、KS-H103、KP-C055、KS1-A083、NSH-A0817、KKS1-A08315、KS-H102、KP-C054、KS1-A082、KKS1-A08214、KS-H101、KP-C053、KS1-A081、KKP-A0513、KS-H10、KP-C052、KS1-A08、KKP-A05、JNP-C053、KP-C051、KP-C05、JKP-C052、KP-A051、CKP-C05、KP-C05C、JKP-C051、KP-B05、KP-A05、BKP-A05、KPK-200、SKP-200、KPK-016、PB-5160、PH-500寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
アナログ置時計 電子音アラーム
カシオ計算機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷二本足タイプの小型目覚ましクロックです。 部屋のレイアウトに合わせて選べるダークブラウン、パールホワイト、イエローの3色をラインアップしました。電子音アラームやスヌーズ機能など便利な機能を搭載しています。材質樹脂質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×84×55精度平均月差±30秒表示方式アナログ機能電子音アラーム(4段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)、ライト使用電池マンガン乾電池単3形電池寿命約1年アラーム○スヌーズ○ライト機能○
ミニエクストラバージンオリーブオイル
ユウキ食品¥6,698~税込¥7,234~1セット(12個×6袋)ほか翌日出荷ミニポーションタイプのオリーブオイル商品特徴:開けたての美味しさがいつでも味わえる、便利な使い切りタイプのエクストラバージンオリーブオイルです。内容量:84g(7g×12個)商品サイズ(高さx奥行x幅):200x55x135用途トップ部をちぎって開封してください。
エアリークテスター+超音波送信器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。 内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。 LED表示パネル。付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書幅(mm)【発生器】55、【検出器】84全長(mm)【超音波発生器】151、【検出器】354奥行(mm)【超音波発生器】28、【検出器】33電源006P(9V)電池×各1感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28検知方式超音波式応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
メカロック MSAタイプ
アイセル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から12日以内出荷オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応![[3本組] コッピー刷毛 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50481348-260722-04.jpg)
[3本組] コッピー刷毛
エスコ¥2,070税込¥2,2771セット当日出荷エスコ品番EA109LL全長(mm)230~280種類刷毛サイズ(号)20・30・40材質(毛)最高級豚毛主な用途のり用・掃除用・塗装用毛色黒色刷毛幅(mm)55・70・84
トラクションパッド
STOMPGRIP(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から32日以内出荷STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
3本組 油性用刷毛
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷エスコ品番EA109M-5全長(mm)230種類刷毛毛丈(mm)40材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色黒色刷毛幅(mm)30・55・84
3本組 ニス用刷毛
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA109M-3全長(mm)210・220・230種類刷毛毛丈(mm)30~35材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途ニス用毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84![[3本組] 防水塗料用刷毛 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482127-170510-02.jpg)
[3本組] 防水塗料用刷毛
エスコ¥2,440税込¥2,6841セット翌日出荷エスコ品番EA109MA全長(mm)225~250種類刷毛サイズ(号)10・20・30材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84![[3本組] 万能刷毛 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50480045-170510-02.jpg)
[3本組] 万能刷毛
エスコ¥3,570税込¥3,9271セット翌日出荷エスコ品番EA109LA-38全長(mm)215~230種類刷毛サイズ(号)10・20・30材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
3本組 万能刷毛
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷エスコ品番EA109M-1全長(mm)220・235・250質量(g)91種類刷毛サイズ(号)10・20・30毛丈(mm)30~35材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84![[5本組] 水性塗料用刷毛 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50478426-170510-02.jpg)
[5本組] 水性塗料用刷毛
エスコ¥4,370税込¥4,8071セット翌日出荷エスコ品番EA109HH全長(mm)220~235種類刷毛サイズ(号)10・15・20・25・30材質(毛)化学繊維毛主な用途水性用毛色白色刷毛幅(mm)30・42・55・70・84
メラミンお子様食器「デュールムー」 両手付コップ
TKG¥889税込¥9781個翌々日出荷仕様洗浄器対応材質メラミン樹脂色白容器(mL)220直径×高さ(mm)Φ84×H55TKG品番9-2430-2401TKG品番(2017)6-2215-1101食器の種類子供用食器
AM ソルト&ペッパーシェーカーセット
メタルクラフト¥2,198税込¥2,4181セット翌々日出荷寸法(mm)55×74×84TKG品番9-1966-0901TKG品番(2017)6-1792-1301
クランクポジションセンサーキット 55-1051
エスアンドエスサイクル¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:55-1051。1984-2007年ビッグツインモデル用クランクポジションセンサーキット。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-07。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-07。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-07。備考:OEM:32707-01C備考OEM:32707-01C
分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520
TIME¥689,800税込¥758,7801台4日以内出荷PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10






























![[3本組] コッピー刷毛 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50481348-260722-04.jpg)



![[3本組] 防水塗料用刷毛 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482127-170510-02.jpg)
![[3本組] 万能刷毛 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50480045-170510-02.jpg)

![[5本組] 水性塗料用刷毛 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50478426-170510-02.jpg)