カテゴリ
- 自動車純正部品(16)
- バッテリー・電装(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「84250-b5070-c1」の検索結果

ステアリングスイッチコントローラー
Bullcon¥6,998税込¥7,6981個11日以内出荷オーディオレス車のステアリングスイッチはボリューム以外のボタンがマルチインフォメーションディスプレイの 操作用に割り当てられており、ディーラーオプションナビ等を取り付けた場合は【ボリューム以外のボタン】は連動しませんでしたが、本製品を装着する事でマルチインフォメーションディスプレイ用のステアリングスイッチをボリュームのUP/DOWNだけでなくSEEKのUP/DOWNやソースの変更等に使用できるようになりますのでディーラーオプションナビ又は、ステアリングスイッチ連動機能のある市販ナビゲーション装着時にもステアリングスイッチを有効活用して頂けるようになります。 ACCをOFFにした時のモードを維持しますので、乗車の度に煩わしい操作を行う必要がございません。適合車種ヴォクシー 8#系(H26/2~)、エスクァイア 8#系(H26/11~)、ノア 8#系(H26/2~)
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができますメーカートヨタタイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタ再生紙使用マーク適合
バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス オーディオ接続用
(289件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用