カテゴリ
- 農業機械(8)
- エンジン工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「846-65」の検索結果

ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169税込¥1861袋(8個)当日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
非常用照明器具(電源別置型)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から3日以内出荷LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板タイプ埋込型電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03エコロジー商品省エネ
1800ノズル R-VAN全円シリーズ
RAINBIRD¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度(°)散水:360動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
ハンドル
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷部品名称ハンドル図解NoBSA-650C -1シリーズ 分水器部品_No.9、SSA-E602 調圧弁部品_No.39、SSA-α604MA 分水器部品_No.6、BSA-650シリーズ 分水器 速連なし 速連付き部品_No.9、SSA-α1004 分水器部品_No.6、SSA-α603-1 分水器部品_No.6、SSA-アルフア1005MAT 分水器部品_No.9、SSA-α603MA 分水器部品_No.6、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.37、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.9、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.7、BSA-950シリーズ 分水器 速連なし,速連付き部品_No.9、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.9、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.9、SSA-α603MA-1 分水器部品_No.6、SSA-アルフア605MA 分水器部品_No.9、SSA-E602DX 調圧弁部品_No.39、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.6、SSA-α604 分水器部品_No.6、SSA-α1003-1 分水器部品_No.6、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.7、SSA-F617MAT 分水器部品_No.7、SSA-G535 調圧弁部品_No.37、SSA-α1004MA 分水器部品_No.6、SSA-F617VT 分水器部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 分水器部品_No.9、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.9、SSA-α603 分水器部品_No.6、SSA-α1003MA 分水器部品_No.32、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.9、SSA-α1003 分水器部品_No.6











![部品 MRH-501DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16346867-250325-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426022-260902-02.jpg)