カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「85109」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電・防水安全スニーカー 85109 ジーベック

    静電・防水安全スニーカー 85109

    ジーベック(37件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気パチビリを抑える快適作業の強い味方 体内の静電気を効率よく靴底からアースする。 現代生活シーンで必要不可欠機能。 ぬかるみに威力を発揮。 接地面から5cmまでは、外部からの浸水はシャットアウト(浸水テスト7時間クリアー) つま先先芯入りで指先をしっかりとプロテクトし、歩行安定も容易です。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)ポリウレタン材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)450(25.0cm)機能静電気防止、軽量SPソール、抗菌・防臭、衝撃吸収足幅4E材質(インナー)メッシュ材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 平パッキン 9851 カクダイ

    平パッキン 9851

    カクダイ(27件のレビュー)
    169税込186
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    補修用に必要な平パッキンです。
    仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
  • 部品 タッカ N2510M HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 タッカ N2510M

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ホッチキス針リムーバー レターオープナー兼用タイプ ゼニス[事務用品]

    ホッチキス針リムーバー レターオープナー兼用タイプ

    ゼニス[事務用品]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    レーターオープナーと2in1のホッチキス針リムーバーです。刃物を使用せず安全にレターを開封できます。片手で簡単にホッチキスの針を取り外せます。シュレッダーを使用する前やリサイクルとして廃棄する前に便利です。ブリスターパックなどを開梱する際に重宝します。
    用途ホッチキスの針外し。トラスコ品番249-2918材質スチール(ニッケルめっき)幅(mm)2.4シルバー高さ(mm)70奥行(mm)250繰り返し・詰め替え対応
  • ガスケット(四角型) YSK(山脇産業)

    ガスケット(四角型)

    YSK(山脇産業)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    14,195税込15,615
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長300mm GT100

    グーリング
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)300
  • 超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング

    超硬ステンレス用ドリル nanoAコート

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
  • 浴室用排水ユニット(ノンスリップ) カクダイ

    浴室用排水ユニット(ノンスリップ)

    カクダイ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    ワントラップ付き。呼50・75VU管兼用。150ミリ角タイル用。フタ2枚。締金具付き
    材質ステンレス、ABS
  • ドリル 超硬S M2285 ミラー

    ドリル 超硬S M2285

    ミラー
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • Harting ストレインリリーフ リボン ハーティング

    Harting ストレインリリーフ リボン

    ハーティング
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • komomo(コモモ)SF-85 アムズデザイン

    komomo(コモモ)SF-85

    アムズデザイン
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    【ナンバーワン・バーサタリティ】*汎用性の高い細身で小ぶりなシルエット。*ローリング主体で弱めのウォブリングアクション!*浅瀬で使える高いシャロー遊泳力! シリーズ最小のkomomo。汎用性の高い85mmサイズで、違和感を与えにくい細身のシルエットが特徴。アピールを抑えたアクションでkomomoらしいシャロー性能を持ち、バチやハク、イワシなどの小型のベイトを捕食するシーバスに威力を発揮します。他のkomomoと同様、SFとカウンターモデルを使い分けることで様々な状況で活躍します。
    仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/02/25適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)85質量(g)7タイプフローティング寸法(cm)レンジ:5~30フック#8リングサイズ#3アクションローリング+ウォブリング
  • メカニカルストレッチニットテープ/10ミリ S.I.C.(SHINDO)

    メカニカルストレッチニットテープ/10ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    6,688税込7,357
    1反(30m)
    8日以内出荷
    ポリエステル100%で伸びるニットテープです。ポリウレタンを使用していないため、使用後にリサイクルすることが可能です。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)10長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
  • Wieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズ Wieland

    Wieland アースブロック 58.510.9055.0 WT 10 PEシリーズ

    Wieland
    6,298税込6,928
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WT 10 PE●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 10フィードスルー端子及びアース端子. TS35にねじ込んで取り付けるフィードスルー端子台 公称断面積: 10 mm2 最大電流: 76 A/16 mm2 接続容量: 2ワイヤ、0.5 → 6 mm2の同じサイズ 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS ; 811-3823 811-3823 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルゴン配管用流量計 千代田精機

    アルゴン配管用流量計

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
    使用ガスアルゴン
  • フォークオイルシール Φ38 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ38

    アリート(ariete)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.021。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ38 [38x50x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50。内径:38。フォーク径:Φ38mm。高さ:10.5。備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ38 [38×50×10.5]高さ(mm)10.5備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]タイプTC4径(Φmm)フォーク:38外径(mm)50内径(mm)38
  • ボルト 6X110 92151-1285 Kawasaki

    ボルト 6X110 92151-1285

    Kawasaki
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92151-1285
  • 一体型階段灯20形低光束60分Nミドル Panasonic(パナソニック)

    一体型階段灯20形低光束60分Nミドル

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    32日以内出荷
    【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-016。【交換常用光ユニット】FK98512J。【交換電池】FK850。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合リニューアルプレート】FK12000(別売)。配光番号:K0185271/K0185272
    材質【本体】鋼板(白色塗装)、【レンズ】ガラス、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)902質量(kg)3高さ(mm)160電圧(V)100~242消費電力(W)15.2光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1600光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)78演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-016エコロジー商品省エネ