カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
「85111」の検索結果

静電セフティシューズ 85111
ジーベック(10件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781足当日出荷から翌々日出荷マジックテープ仕様で脱ぎ履きしやすい静電シューズ。 樹脂先芯 抗菌防臭中底 耐油性ゴム底 スタビライザー 軽量SPソール 静電足幅4E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ製法セメント方式材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー機能静電気防止、耐油底、抗菌防臭、軽量標準質量(g)360(25cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
平パッキン 9851
カクダイ(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷補修用に必要な平パッキンです。仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
フランジボルト(アルミ製)
DRC(ディーアールシー)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1ケース(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-mねじの呼びM6材質アルミ頭部寸法(mm)8