カテゴリ
- 切削工具(6)
- 安全靴・作業靴(3)
- 作業服(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ジーベック(3)
- 住商モンブラン(3)
- グーリング(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- アリート(ariete)(2)
- COOLER MASTER(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カクダイ(1)
- 京セラ(1)
- 黒田精工(1)
- 千代田精機(1)
- ニコテック(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- ミラー(1)
- EAO(1)
- ミツカン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「85114」の検索結果

スーパーメチャカルセフティシューズ 85114
ジーベック(63件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1足当日出荷から翌々日出荷幅広い職場で男女問わずに履ける、シンプルデザイン。耐油性ゴム底、抗菌仕様の防臭中底、軽量SPソールに樹脂製先芯で、軽々。衝撃吸収。かかと部に反射材を使用。夜間も安心。用途軽作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)360(25cm)機能耐油性ゴム底、抗菌仕様、防臭、軽量、衝撃吸収足幅4E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
セフティシューズ 85114
ジーベック¥6,998税込¥7,6981足翌々日出荷豊富なサイズ展開で幅広いシーンで活躍する超人気定番セフティシューズ。 幅広4Eゆったり設計 反射材で視認性アップ クッション性に優れたミッドソール形状ローカット色チャコールグレー質量(g)740製法セメント製法ウィズEEEE材質(甲被)合成皮革靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂色番25甲被タイプマジック靴タイプスニーカー
平パッキン 9851
カクダイ(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷補修用に必要な平パッキンです。仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
ブルゾン 男女兼用 長袖
住商モンブラン(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881着当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。仕様セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付混率(%)ポリエステル80%、綿20%機能制電素材生地制電交織ツイル性別男女兼用袖丈長袖
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブラン¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から4日以内出荷住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。下衣は住商モンブラン RS7521、RS7511、RS7501がペアです。混率(%)ポリエステル75、綿25機能イージーケア性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット:フライス仕様素材制電交織ポプリン袖丈長袖
ミツカン 味ぽん 150ml x12
ミツカン¥2,998税込¥3,2381箱(150mL×12本)4日以内出荷かんきつ果汁・醸造酢・しょうゆがひとつになった他では味わえない絶妙な風味の調味料です。鍋料理をはじめ、おろし焼肉・焼魚・ぎょうざ・冷奴など「つけて」「かけて」幅広くお使いいただけます。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブラン¥3,500税込¥3,8501枚3日以内出荷住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。下衣は住商モンブラン RS7521、RS7511、RS7501がペアです。混率(%)ポリエステル80、綿20機能イージーケア性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット:フライス仕様素材制電交織ツイル袖丈長袖
アルゴン配管用流量計
千代田精機¥39,980~税込¥43,978~1台21日以内出荷配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。使用ガスアルゴン
形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S
ニコテック¥68,772~税込¥75,649~1箱(10本)ほか21日以内出荷「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
(#71458511)71-L用リングC45-85
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。質量(kg)0.08リング寸法C45-85
フォークオイルシール Φ38
アリート(ariete)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.021。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ38 [38x50x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50。内径:38。フォーク径:Φ38mm。高さ:10.5。備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ38 [38×50×10.5]高さ(mm)10.5備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]タイプTC4径(Φmm)フォーク:38外径(mm)50内径(mm)38
コードレスエアポンプ
BOSCH(ボッシュ)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)用途空気入れ、空気抜き仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋質量(g)350定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100最大圧力(bar)0.03/0.5psiホース長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.118。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER400/620/S2R/BANDIT1250等 純正品番:[APRILIA:890396, 856042/BMW:31428521942, 31427702837/DUCATI:34920211A/HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92049-0119/SUZUKI:51553-47H00/TRIUMPH:T2048424, T2046232]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-07)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×54×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54内径(mm)43
COOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー
COOLER MASTER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・6本のヒートパイプ構造により、より優れた熱放散を実現。・自社設計のヒートパイプにより効率的な熱伝導。・強化されたデザインとブラックアウト・ステルス美学で、洗練された外観を演出。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・トップカバーは取り外し可能で、取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mm寸法(mm)127×114×159、ファン:120×120×25定格電圧ファン:12 VDC/(電流/消費電力)0.18A/0.35A (安全電流)/2.16Wベアリングファン:FDB最大静圧(mmH2O)ファン:3.63 (Max)騒音値(dB)ファン:30 A (Max)風量ファン:75.2 CFM (Max)回転数ファン:0-2400 RPM ± 10%コネクタファン:4-pin PWMソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(本)ファン:2
COOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデル
COOLER MASTER¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・「Hyper 612 APEX」ホワイトカラーモデル。・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・自社設計のスーパーコンダクティブ複合ヒートパイプにより冷却性能を向上。・トップカバーに洗練されたラインとモダンな仕上げを施し、視覚的な魅力を高めるとともに、カスタマイズの幅を広げる。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mmその他製品名:Hyper 612 APEX White寸法(mm)127×114×159、(ファン)120×120×25定格電圧(ファン)12 VDC/(電流)0.18A/(消費電力)0.35A (安全電流)/2.16Wベアリング(ファン)Loop Dynamic Bearing型番MAP-T6PN-225PW-CW最大静圧(mmH2O)3.63騒音値(dB)(ファン)30 A (Max)風量(ファン)修正後_属性値回転数(ファン)0-2400 RPM ± 10%コネクタ(ファン)4-Pin (PWM)ソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2
1軸アクチュエータ SE4510C(A2) ピン用穴有
黒田精工¥159,800~税込¥175,780~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください