カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「852-112」の検索結果

微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85
長野計器¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
防水タブレットケース Dell Latitude 5285 2-in-1 12.3インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種Dell Latitude 5285 2-in-1寸法(mm)380×250×16収納寸法(mm)340×250対応インチサイズ12.3インチ 解像度(1920×1280)特性反射防止(3H)防水性IPX8
液晶保護フィルム Dell Latitude 5285 2-in-1 12.3インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,098税込¥2,3081枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Dell Latitude 5285 2-in-1取付方式シリコン吸着液晶サイズ12.3インチ対応インチサイズ12.3インチ特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢