カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • 電気材料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「854-65」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ標識 開閉札 エコユニボード(丸) ユニット

    バルブ標識 開閉札 エコユニボード(丸)

    ユニット(2件のレビュー)
    719税込791
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷種別開閉札材質エコユニボード形状標識厚さ(mm)2寸法(mm)Φ50区分バルブ取付方式穴径(Φmm)4穴数1
  • 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    399税込439
    1パック(6本)
    当日出荷
    ・頭形状:皿頭 ・真鍮
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
  • バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード) TRUSCO

    バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード)

    TRUSCO
    939税込1,033
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質再生ポリプロピレン形状丸型厚さ(mm)2質量(g)19取付方式穴径(Φmm)4穴数1寸法(縦×横)(mm)50×50
  • キャップ KVK

    キャップ

    KVK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • (MB68)ハーネス,ABS ミツビシ

    (MB68)ハーネス,ABS

    ミツビシ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
  • (MR78)カバー,フロア ミツビシ

    (MR78)カバー,フロア

    ミツビシ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • (TK48)メンバーNO.2(L),フロア クロス MAZDA(マツダ)

    (TK48)メンバーNO.2(L),フロア クロス

    MAZDA(マツダ)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • オリジナルのぼり 涼み処_熱中症に注意 トレード

    オリジナルのぼり 涼み処_熱中症に注意

    トレード
    8,598税込9,458
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容涼み処 熱中症に注意チチ上部:3、左:5
  • フロアーノズル ケルヒャー

    フロアーノズル

    ケルヒャー
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    業務用スチームクリーナー用フロアーノズルです。一度に広い面積をスチーム清掃できるため、非常に便利です。
    用途硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。床面の清掃に。タイル張りの壁の清掃に耐水性のある天井の清掃に。適合機種SG 4/4質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×160×50
  • シャフト アウトプット (13) MAZDA(マツダ)

    シャフト アウトプット (13)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ポリ手袋 福助工業

    ポリ手袋

    福助工業
    11,980税込13,178
    1箱(100枚×30セット)
    6日以内出荷
    形状手袋全長(cm)29
  • (MC885)O-RING 三菱ふそう

    (MC885)O-RING

    三菱ふそう
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
  • (44854)エアリザーバ ドレンコック リング トヨタ

    (44854)エアリザーバ ドレンコック リング

    トヨタ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
  • RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

    RS PRO
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm 1/2 単三サイズ電池に適しており、寸法は 34.4 17.5 15 mm です。特長と利点 PP ホルダ、 94HB 樹脂 スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 1/2 AA 電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 34.4 x 17.5 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1

    RS PRO
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 金属製ボタン電池ホルダは、 CR2032 バッテリに適した製品で、寸法は 30.5 19.8 mm 3.85 mm です。特長と利点材質: 0.3 mm ニッケルめっきりん青銅 加工コーナー半径: 0.30 mm 公差 特に明記されていない限り、 ISO 2768-M 表面 バリがなく、グリースが付着していない認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 31 x 20 x 4mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード

    RS PRO
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付け 150 mm C サイズ電池に適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.8mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 2. ワイヤサイズ 24 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 62.6 x 55.8 x 23.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

    RS PRO
    58税込64
    1個
    7日以内出荷
    バッテリホルダは、 1/2 サイズ x 1 セル(スイッチ付き)に適していますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
    仕様電池タイプ = 1/2 AA 電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 19 x 36mm接点タイプ = スイッチ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    53税込58
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を使用する 1/2 単三サイズ電池に適しており、寸法は 34.4 17.5 15 mm です。特長と利点黄銅ニッケルめっきピン PP ホルダ、 94HB 樹脂 スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 1/2 AA 電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 34.4 x 17.5 x 15mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1

    RS PRO
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製コイン型電池ホルダは、 CR2430 電池に最適で、寸法は 25.4 23.3 6.7 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = CR2430セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 25.4 x 23.3 x 6.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 4 ワイヤーリード

    RS PRO
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、鉛ワイヤ取り付け 150 mm の単 形電池サイズに適していて、寸法は 58 32 28 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 32 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • (17854)ホース,ラジエータアウトレット スズキ

    (17854)ホース,ラジエータアウトレット

    スズキ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • (77008)MANIFOLD GASKSE ニッサン

    (77008)MANIFOLD GASKSE

    ニッサン
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • (77008)GASKET ニッサン

    (77008)GASKET

    ニッサン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • FV-6165 Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]

    FV-6165 Jr.フローティングベスト オレンジ

    ファインジャパン[釣具]
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック 内田洋行

    Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック

    内田洋行
    98,980税込108,878
    1脚
    11日以内出荷
    材質クロスメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1195~1285色(フレーム)ブラックグリーン購入法適合背タイプエクストラハイバック
  • Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック【配送・組立サービス】 内田洋行

    Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック【配送・組立サービス】

    内田洋行
    109,800税込120,780
    1脚
    11日以内出荷
    材質クロスメッシュ全高(mm)1195~1285外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1195~1285色(フレーム)ブラックグリーン購入法適合背タイプエクストラハイバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
  • (SZ940)SPACER 日野自動車

    (SZ940)SPACER

    日野自動車
    405税込446
    1個
    10日以内出荷
  • 耐震用ストッパー サンワサプライ

    耐震用ストッパー

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
    仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)

    静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]

    TOYOX(トヨックス)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
    用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース特性静電気防止、折れつぶれに強い使用温度範囲(℃)-10~50材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール透明機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体粉体法規制RoHS2修正規制適合
  • パネル(R) フラップ セット MAZDA(マツダ)

    パネル(R) フラップ セット

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷