カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「855-26」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCO

    バルブ開閉表示板(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)19取付方式4mmΦ穴上1
  • バルブ開閉両面表示板 丸型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 丸型

    ユニット(1件のレビュー)
    719税込791
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式穴径(Φmm)4穴数1
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1箱(30本×5パック)
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディズニーインセンス コーン リラックス&ビジー! はちみつ&紅茶の香り 日本香堂

    ディズニーインセンス コーン リラックス&ビジー! はちみつ&紅茶の香り

    日本香堂
    699税込769
    1個(10個)
    6日以内出荷
    あまい、あまい、はちみつの誘惑。プーさんにとって、はちみつは特別な存在。はちみつを求めて奔走するプーさんの愛らしさを、甘く香るインセンスに閉じ込めました。香るたび、こころがとろける幸せな時間を。プーさんをイメージしたはちみつの香りと、ラビットをイメージした紅茶の香りの2種アソートのお香です。コーンタイプ。燃焼時間:約10分
  • フレームカバー ケルヒャー

    フレームカバー

    ケルヒャー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分をフラットに塞ぐためのカバーです。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×45×5
  • T型スタンド CRUISE(クルーズ)

    T型スタンド

    CRUISE(クルーズ)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。
    用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。消費電力(W)32.9全光束(Lm)5000色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ホルダー ケルヒャー

    ホルダー

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    フロアサイン、またはガラススクイジーのような横に長いツールを固定します。トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分のホルダーボートに取り付けできます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×114×122
  • ふた(バケツ6L用) ケルヒャー

    ふた(バケツ6L用)

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    モップの衛生的な保管や事前浸漬後のモップの乾燥を防ぎます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×191×19
  • ふた(バケツ12L用) ケルヒャー

    ふた(バケツ12L用)

    ケルヒャー
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    モップの衛生的な保管や事前浸漬後のモップの乾燥を防ぎます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)463×190×19
  • エレメント BIGM(丸山製作所)

    エレメント

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格50BSエバーライト図解NoCSR311M-PW エンジンケース部品 エレメント_No.6、CSR351S(14) ハンドル部品 エレメント_No.9、CSR310M-PW エンジンケース部品 エレメント_No.7、CSR311S エンジンケース部品 エレメント_No.6、CSR311M エンジンケース部品 エレメント_No.6、CSR310S エンジンケース部品 エレメント_No.7、CSR311S-PW エンジンケース部品 エレメント_No.6、MLC3101T(10) エンジンケース部品_No.6、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.6、MCV3100T エンジンケース部品_No.7、CST311M エンジンケース部品 エレメント_No.6、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.7、MCV3501(16) ハンドル部品_No.10、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.7、JH311CSR エンジンケース部品_No.6、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.7、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.6、MCV351-125 ハンドル部品_No.10、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.7、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.7、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.6、CST311S エンジンケース部品 エレメント_No.6、MCV3501(14) ハンドル部品_No.10、CST310S エンジンケース部品 エレメント_No.7、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.7、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.7、CST310M-PW エンジンケース部品 エレメント_No.7、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.10、CST310S-CW エンジンケース部品 エレメント_No.7、MLC3501R(14) ハンドル部品_No.10、JH311CST エンジンケース部品_No.6、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.7、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.6、NST3030M エンジンケース部品_No.6
  • ケース CMP BIGM(丸山製作所)

    ケース CMP

    BIGM(丸山製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ケース CMP図解NoMS753DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS653DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS551DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS550DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MS651DR4-Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MS650RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MS753DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MS753DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS653DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS653DR6T-Y エアクリーナ部品_No.12、L90AS エアクリーナ部品_No.12、MS651DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS753DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS653DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS653DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS653DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS753DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、L75AS エアクリーナ部品_No.12、MS650DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MS653DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS551DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.6、MS651DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS753DR6S-Y エンジン エアクリーナ部品_No.6、MS653DR6S-Y エアクリーナ部品_No.6、MS753DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.12、MS551DR6T-Y エアクリーナ部品_No.12
  • ビッグキャブKIT KITACO

    ビッグキャブKIT

    KITACO(5件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。 ○分離給油可能 ○M/J#230 P/J#30 組込済 ※ノーマルエアクリーナー使用不可 ※受注生産 RX50 全車種 RX80 全車種
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能
    用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 作業靴(JSAA)NS422 ブラック シモン

    作業靴(JSAA)NS422 ブラック

    シモン
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイカット内側ファスナー付き
    形状ハイカットブラック規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製材質(甲被)人工皮革標準質量(g)855(26.0/両足)靴底EVA+ラバー材質(先芯)鋼製甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
  • 安全靴 短靴 8512黒C付 シモン

    安全靴 短靴 8512黒C付

    シモン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    内側にロック機能付きファスナー搭載。かんたん着脱可能。引き手を倒すとファスナーが開かないロック機能付き。 スーツにもマッチするビジネスユースなデザイン。こだわりの甲被デザイン。 ワイドACM樹脂先芯。足あたりを軽減し、軽くて強い。 加水分解しないミッドソール。長期間の保存に強い「SX高機能樹脂」を使用。 ゆりかごの様な快適さ。クッション性とホールド感に優れ、足圧を分散「クレイドル・インソール」。(抗菌防臭加工) 耐久性・通気性に優れた甲被。銀付牛革を採用。 液体の侵入を防ぐ設計。甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」。 耐滑性と安心の安全性能。耐滑性に優れ、JIS規格の耐滑性(F)、安全靴・作業靴技術指針(区分4)をクリア。(JIS T 8101革製S種EF合格品)
    形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)銀付牛革材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)標準質量(g)855(両足/26cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯メーカー商品コード1702410材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM

    SANDVIK
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    給油方式内部給油式
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM

    SANDVIK
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    被削材PKN給油方式外部給油式
  • 作業靴(JSAA)NS422 ブルー シモン

    作業靴(JSAA)NS422 ブルー

    シモン
    3,998税込4,398
    1足
    5日以内出荷
    ハイカット内側ファスナー付き
    形状ハイカットブルー規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製材質(甲被)人工皮革標準質量(g)855(26.0/両足)靴底EVA+ラバー材質(先芯)鋼製甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
  • 作業靴(JSAA)NS422 マルーン シモン

    作業靴(JSAA)NS422 マルーン

    シモン
    3,998税込4,398
    1足
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハイカット内側ファスナー付き
    形状ハイカットマルーン規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製材質(甲被)人工皮革標準質量(g)855(26.0/両足)靴底EVA+ラバー材質(先芯)鋼製甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー