カテゴリ
- 清掃用品(3)
- 安全標識(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ユニット(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- トヨタ(1)
- ハーフェレ(1)
- SPEEDY B(1)
- 森永製菓(1)
- Murrelektronik Limited(1)
エコロジープロダクト
「855-29」の検索結果

バルブ開閉表示板(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
バルブ開閉両面表示板 丸型
ユニット(1件のレビュー)¥719税込¥7911組(5枚)当日出荷から3日以内出荷裏返しになっても確認できる両面表示。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249税込¥2741パック(4本)当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
トレーキット
ケルヒャー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷トロリー内部の引き出しの上のふたの役割になり、そこに物を置けるスペースを作ります。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×433×21
標準キャスター
ケルヒャー¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)4日以内出荷フレキソメイトのExpertとExpertProで標準仕様の車輪径125mmキャスターです。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P
サイドパネル
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷トロリーの前面と後面を塞ぐためのパネルです。トロリーフレーム柱の上部よりスライドしながらはめ込みます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)0.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×376×28
タイヤクミタテ(ミギ)
BIGM(丸山製作所)¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷備考2~4フクム ※~2019年1月部品名称タイヤクミタテ(ミギ)図解NoSSA-アルフア605MA タイヤ部品_No.1、SSA-α603MA-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.21、SSA-アルフア605V タイヤ部品_No.1、SSA-α604 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.21、SSA-α603 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.21、SSA-V602C タイヤ部品_No.1、SSA-α603-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.21、SSA-V602C-DX タイヤ部品_No.1、SSA-α604MA リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.21
エレメント (ウエツト)
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷部品名称エレメント (ウエツト)図解NoMS653DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS551DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS653DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS653DR6T-Y エアクリーナ部品_No.15、MS653DR6S-Y エアクリーナ部品_No.9、MS753DR6T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS551DR6T-Y エアクリーナ部品_No.15、MS653DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS653DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS650DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.10、MS753DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS550DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.10、MS753DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS753DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS551DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS653DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS653DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS753DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS753DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS651DR4-Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.9、L75AS エアクリーナ部品_No.15、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS651DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、MS753DR6S-Y エンジン エアクリーナ部品_No.9、MS650RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS651DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.15、L90AS エアクリーナ部品_No.15
ハンガーシステムΦ20mm 追加棚取付セット
ハーフェレ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下用途キッチン厚さ(mm)1耐荷重50kg (棚板1枚に対してボール4個で適切に取付けた場合)仕上クロームメッキ材質スチールセット内容中間リング 1 個ワッシャー 透明 2 個![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止めタップ
サンワサプライ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から翌々日出荷付属品3P→2P変換アダプタ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2プラグ形状3P
スピーディブロック 縦型
SPEEDY B¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。















![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)