カテゴリ
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「855-41」の検索結果

ステンレス 軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(8本×5パック)当日出荷から9日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。用途木工用造作ビス
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷部品名称ガスケット図解NoMLC3100R(12) エンジン部品_No.3、MCV3100T(12) エンジン部品_No.3、CSR310M-PW エンジン部品 ガスケット_No.3、CST310S-CW エンジン部品 ガスケット_No.3、MCV3100(12) エンジン部品_No.3、CSR310S エンジン部品 ガスケット_No.3、CST310M-PW エンジン部品 ガスケット_No.3、CST310S エンジン部品 ガスケット_No.3、MCV3100(14) エンジン部品_No.3、GKC3100R(12) エンジン部品_No.3、MCV3100T(C) エンジン部品_No.3、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.3、MCV3100T エンジン部品_No.3
ガスケット(サイレンサー)
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ガスケット(サイレンサー)図解NoMS413DA-Y エンジン マフラ部品_No.1、L40AS マフラ部品_No.1、MS450DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.1、MS613DFR-Y エンジン マフラ部品_No.1、MS513DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.1、L50AS マフラ部品_No.1、MS513DR4T-Y マフラ部品_No.1、MS513DA-Y エンジン マフラ部品_No.1、MS513DNR-Y マフラ部品_No.1、MS413DNR-Y マフラ部品_No.1、MS613DA-Y マフラ部品_No.1、MS613DNR-Y エンジン マフラ部品_No.1、L60AS マフラ部品_No.1、MS450ADR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.23、MS613DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.1![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応








![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)