カテゴリ
- 農業機械(3)
- 安全標識(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「855-46」の検索結果

バルブ開閉表示板(縦長)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。寸法(縦×横)(mm)80×40厚さ(mm)2質量(g)30材質再生ポリプロピレン取付方式4mmΦ穴上1
バルブ開閉表示板 常時開 長角型 エコユニボード
UNIT(ユニット)¥699税込¥7691組(5枚)当日出荷裏返しになっても確認できる両面表示です。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。用途工場・建物の配管バルブに。トラスコ品番744-2572厚さ(mm)2色青取付穴1ヵ所縦(mm)80横(mm)40表示内容常時開・青地(白文字)
外装アルミボルトキット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥3,998税込¥4,3981セット(14個)4日以内出荷アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
クラッチドラム
BIGM(丸山製作所)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷規格IDオイルデル図解NoJH311CSR エンジン部品_No.40、CSR311S-PW 本体部品 クラッチドラム_No.40、CSR310M-PW エンジン部品 クラッチドラム_No.40、CSR311M-PW 本体部品 クラッチドラム_No.40、JH311CST エンジン部品_No.40、CST310S エンジン部品 クラッチドラム_No.40、JH310CSTS-P エンジン部品_No.41、CST311S 本体部品 クラッチドラム_No.40、CST311M 本体部品 クラッチドラム_No.40、CSR311M 本体部品 クラッチドラム_No.40、CSR310S エンジン部品 クラッチドラム_No.40、CST310M-PW エンジン部品 クラッチドラム_No.40、CSR311S 本体部品 クラッチドラム_No.40
ツバボルト
BIGM(丸山製作所)¥108税込¥1191個8日以内出荷部品名称ツバボルト図解NoMS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.27、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.27
シユラウドマトメ
BIGM(丸山製作所)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷部品名称シユラウドマトメ図解NoSSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.2、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.2、SSA-S602DXVT ラジエータ部品_No.2、SSA-F616MAT ラジエータ部品_No.2、SSA-S611VT ラジエータ部品_No.2、SSA-S1002(4)-1 ラジエータ部品_No.2、SSA-F616VT ラジエータ部品_No.2![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応









![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)