カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「855-50」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉両面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 長角型

    ユニット(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1組(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    材質エコユニボード
  • バルブ開閉表示板(縦長) TRUSCO

    バルブ開閉表示板(縦長)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
    用途工場・建物の配管バルブに。材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2質量(g)30取付方式4mmΦ穴上1寸法(縦×横)(mm)80×40
  • 六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂

    六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)

    大阪魂
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) カクダイ

    水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)

    カクダイ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
  • ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(20本×5パック)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
  • ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685 グーリング

    ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685

    グーリング
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D

    グーリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
  • ノディベア クリップペン エポックケミカル

    ノディベア クリップペン

    エポックケミカル
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
    デスクに1つあるだけで、便利で可愛い多機能クリップペン。ボールペンとクリップとマグネットが一体になったクマさん。こくんと頭をうなずかせるとボールペンの芯がでてきます。
    用途筆記具質量(g)29.5方式ノック式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×105×23インク色黒ボール径(Φmm)0.8インク油性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D

    グーリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
  • トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 4枚刃 グーリング

    トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 4枚刃

    グーリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
  • ホイールギア BIGM(丸山製作所)

    ホイールギア

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoCST311S オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、CSR310S オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、CST310S-CW オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.3、CSR310M-PW オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.3、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.3、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.3、JH311CSR オイルポンプ部品_No.3、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.3、CST311M オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、CSR311S オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、JH311CST オイルポンプ部品_No.3、CSR311M オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、CSR311M-PW オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.3、CST310M-PW オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.3、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.3、MCV3100T オイルポンプ部品_No.3、CST310S オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.3、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.3、CSR311S-PW オイルポンプ部品 ホイールギア_No.3、NST3030M オイルポンプ部品_No.3
  • マフラ BIGM(丸山製作所)

    マフラ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マフラ図解NoMS753DFR-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS653DNR-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS653DR6T2-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS753DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.18、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.18、MS653DFR-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS551DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.18、MS653DA-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS650DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.29、MS653DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS753DR6S-Y エンジン マフラ部品_No.3、MS653DR6S-Y マフラ部品_No.3、L90AS マフラ部品_No.12、MS753DR6T2-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS551DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS753DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS653DR6T-Y マフラ部品_No.12、MS651DR4-Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.18、MS651DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS651DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.12、L75AS マフラ部品_No.12、MS551DR6T-Y マフラ部品_No.12、MS550DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.29、MS653DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS753DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS753DNR-Y エンジン マフラ部品_No.12、MS650RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.18
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    仕様rεスミボロン:0.4寸法S(mm)4.5寸法l(mm)24.9寸法W(mm)5.5適合ホルダGMF R/L2525-55-50 GMF R/L2525-55-60寸法rε(mm)0.2FIG1
  • ネオジム磁石 リング型 マグナ

    ネオジム磁石 リング型

    マグナ
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    形状リング型マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルストレッチニットテープ/5ミリ S.I.C.(SHINDO)

    メカニカルストレッチニットテープ/5ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    ¥5,298税込¥5,828
    1反(30m)
    8日以内出荷
    ポリエステル100%で伸びるニットテープです。ポリウレタンを使用していないため、使用後にリサイクルすることが可能です。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)30混率(%)ポリエステル100入数1巻 ( 30m)
  • キャリパーサポート AGRAS

    キャリパーサポート

    AGRAS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
  • 半導体デバイス 第2版 産業図書

    半導体デバイス 第2版

    産業図書
    ¥6,600税込¥7,260
    1冊
    8日以内出荷
    最近の半導体デバイス物理と作製技術を網羅した入門書。旧版の内容の50%以上を改訂、更新。デバイス物理の基礎的な部分をよりわかりやすくし、さらに最近のデバイスを理解するうえで必要な新知識を追加。
    分類専門判型B5ページ数499ジャンル電子通信著者名S.M.シ- 南日康夫 川辺光央初版年月2004/03
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(500g)
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥6,298税込¥6,928
    1本(550mm)
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル

    日本エレパーツ
    ¥6,398税込¥7,038
    1本(550mm)
    8日以内出荷
    形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥6,398税込¥7,038
    1本(550mm)
    8日以内出荷
    高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ

    SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル

    日本エレパーツ
    ¥6,298税込¥6,928
    1本(550mm)
    8日以内出荷
    形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応
    仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
  • 高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き グーリング

    高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き

    グーリング
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    20日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
  • ターピー ターポリントラックシート 萩原工業

    ターピー ターポリントラックシート

    萩原工業(20件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1枚
    当日出荷
    強力ポリエステル糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施した風合いの柔らかいトラックシートです
    用途トラック荷台カバー
  • 布両面テープ ニチバン

    布両面テープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    当日出荷
    基材が布(スフ)なので、手でも切れます。 木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
    用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ナイスタック カーペット固定用 ニチバン

    ナイスタック カーペット固定用

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5巻)
    当日出荷
    巻心は再生紙を使用しています。
    用途カーペット、人工芝の固定に。 玄関、台所などの小型マットの固定に。
  • ロッカースイッチmArquardt MARQUARDT

    ロッカースイッチmArquardt

    MARQUARDT(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 両面シンクロベルト バンドー化学

    両面シンクロベルト

    バンドー化学
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
    用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DL
  • ツールセット ツールチェック モジュラー 1 Wera

    ツールセット ツールチェック モジュラー 1

    Wera
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。極めてコンパクトなケースに21点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。最大85種類のツールの組み合わせが可能です。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。電動工具に使用可能な899/4/1 K 磁力付きビットホルダーが付属しています。
    セット内容●Tool-Check Modular 1, 21点1×815/1 ビットホルダー 6.35mm用: 1/4 inch x 78 mm1×8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット 6.35mm用: 1/4 inch x 50 mm1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm1×899/4/1 汎用ビットホルダー: 1/4 inch x 50 mm1×851/1 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×25 mm1×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 2×50 mm1×855/1 BTZ バイトーション ポジビット: PZ 1×25 mm1×855/4 BTZ PZ ポジビット バイトーション: PZ 2×50 mm2×867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション: TX 10×25 mm, TX 15×25 mm2x : TX 20×50 mm, TX 25×50 mm1x : 0.8×5.5×50 mm4×840/1 BTZ バイトーション六角ビット: 3×25 mm, 4×25 mm, 5×25 mm, 6×25 mm4×8790 HMA ソケット 1/4 inch : 7×23 mm, 8×23 mm, 10×23 mm, 13×23 mm差込角(mm)6.35セット商品数21ケース色黒
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)

    CKD
    ¥18,338税込¥20,172
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 羽根車

    鶴見製作所
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷