カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「855-71」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉両面表示板 長角型 ユニット

    バルブ開閉両面表示板 長角型

    ユニット(5件のレビュー)
    699税込769
    1組(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示。
    材質エコユニボード
  • タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    169税込186
    1パック(12本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)
    用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
  • カバー BIGM(丸山製作所)

    カバー

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.3、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.12、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量部品_No.12、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.12、G-5 535L 調量部部品 カバー_No.3、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.12、G-5 530L 調量部部品 カバー_No.3、KG-4R 調量部品 カバー_No.3、G-4 調量部品 カバー_No.3、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.12、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.3、G-3 調量部品 カバー_No.12、BSA-536シリーズ -A 調量部部品_No.3、G-5S 535J 調量部部品 カバー_No.3、KG-4R 調量部品 カバー_No.16、G-6 調量部部品 カバー_No.3、G-5S 530J 調量部部品 カバー_No.3、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.12、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.3、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.3、BSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.12、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 調量部品_No.3、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.3、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量部品_No.12、G-4S 調量部品 カバー_No.3、G-4 調量部品 カバー_No.16、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 調量部部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ 調量部部品_No.3、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.12、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.3、BSA-650-1 -2シリーズ 調量部部品_No.3、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.3、G-4S 調量部品 カバー_No.16、BSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.3
  • BOLT,THROT.LEVER ホンダ

    BOLT,THROT.LEVER

    ホンダ
    659税込725
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーディブロック 六角コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロック 六角コンタクトボルト

    SPEEDY B
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常クランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732