カテゴリ
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「855-73」の検索結果

タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169税込¥1861パック(6本)当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
ナット M18
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ナツト M18図解NoMS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.68、MS653DA-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、L75AS カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.68、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.68、MS651DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS653DR4T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.68、MS551DR4T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS753DR6T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS653DR6S-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.6、MS551DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS651DR4T-Y エンジン カムシャフトなど
ブリーザグロメット
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoMCV3100(12) エンジンケース部品_No.21、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.19、CSR311S エンジンケース部品 ブリーザグロメツト_No.19、CSR311S-PW エンジンケース部品 ブリーザグロメツト_No.19、CSR311M-PW エンジンケース部品 ブリーザグロメツト_No.19、JH311CST エンジンケース部品_No.19、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.17、CSR310S エンジンケース部品 ブリーザグロメツト_No.21、CSR310M-PW エンジンケース部品 ブリーザグロメツト_No.21、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.21、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.24、CST311S エンジンケース部品 ブリーザグロメツト_No.19、MCV3100T エンジンケース部品_No.23、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.23、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.19、CST311M エンジンケース部品 ブリーザグロメツト_No.19など
ロータケース
BIGM(丸山製作所)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷図解NoBSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.15、G-6 調量部部品 ロータケース_No.12、G-5S 530J 調量部部品 ロータケース_No.12、KG-4R 調量部品 ロータケース_No.15、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.15、G-5S 535J 調量部部品 ロータケース_No.12、BSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.15、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.12、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.2、BSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 調量部部品_No.12、G-5 535L 調量部部品 ロータケース_No.12、G-3 調量部品 ロータケース_No.2、G-4 調量部品 ロータケース_No.15、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.15、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.2、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 調量部品_No.15、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.15、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.2、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.2、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.2、BSA-536シリーズ -A 調量部部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ 調量部部品_No.12、G-5 530L 調量部部品 ロータケース_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 調量部部品_No.12、G-4S 調量部品 ロータケース_No.15、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量部品_No.2、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量部品_No.2、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.15、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.2、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.15![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディブロック 六角コンタクトボルト
SPEEDY B¥159税込¥1751個当日出荷通常クランプ向けです。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1732









![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)