カテゴリ

  • オフィス家具(9)
  • 梱包用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「855-8207」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業)

    パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    769税込846
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。 取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
    用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン底形状スベリタイプ
  • パイプイス用保護キャップ(サークル脚用) WAKI(和気産業)

    パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。 取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
    用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト
  • イス脚キャップ パイプ用 黒・丸 光

    イス脚キャップ パイプ用 黒・丸

    (56件のレビュー)
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷
    エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
    材質エラストマー形状
  • カチット 光

    カチット

    (2件のレビュー)
    259税込285
    1セット(2枚)
    当日出荷
    パイプ組椅子用はめ込みキャップです 騒音などの防止 パイプ組椅子の脚にカチッとはめ込んでご使用ください
    材質半硬エンビ形状四角乳半
  • 保護ゴム(丸パイプ用) 信和自動車工業

    保護ゴム(丸パイプ用)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
  • 防錆袋(鉄用) エスコ

    防錆袋(鉄用)

    エスコ(3件のレビュー)
    980税込1,078
    1袋(100枚)
    当日出荷
  • ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイ

    ワンタッチグリップ びっくりゴム

    カーボーイ(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
    用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900
  • カグピタコパイプ脚キャップ BEST(ベスト)[金物]

    カグピタコパイプ脚キャップ

    BEST(ベスト)[金物](31件のレビュー)
    419税込461
    1パック(4個)
    欠品中
    パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
    用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
  • キズ対策脚音 鉄板入パイプイスキャップ WAKI(和気産業)

    キズ対策脚音 鉄板入パイプイスキャップ

    WAKI(和気産業)(24件のレビュー)
    349税込384
    1袋(4個)
    当日出荷
    床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
    用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレスクリアーブラック
  • 折りたたみイス用滑り止め コクヨ

    折りたたみイス用滑り止め

    コクヨ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    折りたたみイスをたたんで収納するときの床面の滑りを止めます。
    材質PA6(6ナイロン)質量(g)100
  • イス脚キャップ TRUSCO

    イス脚キャップ

    TRUSCO(19件のレビュー)
    59税込65
    1セット(4個)
    当日出荷
    ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
    材質ゴム
  • 椅子足キャップ エスコ

    椅子足キャップ

    エスコ(9件のレビュー)
    280税込308
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • パイプ脚キャップ ツチノ

    パイプ脚キャップ

    ツチノ(2件のレビュー)
    249税込274
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
    材質エラストマー樹脂形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCO

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    889税込978
    1袋(100枚)
    当日出荷
    鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
    用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
  • ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用) TRUSCO

    ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
    用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管材質クラフト紙+気化性防錆剤形状シート使用温度範囲(℃)-10~80使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
  • ゴムパイプカバー 光

    ゴムパイプカバー

    (8件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    エラストマー樹脂製なのですべりません。
    用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。材質エラストマー樹脂
  • エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

    アドコート(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンパイプ オーツケミカル

    ウレタンパイプ

    オーツケミカル(52件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンゴム(パイプ) TRUSCO

    ウレタンゴム(パイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
    用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90