カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「856-24」の検索結果

バルブ開閉両面表示板 丸型
ユニット(1件のレビュー)¥719税込¥7911組(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏返しになっても確認できる両面表示。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
ゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 BLOWER HOUSING
ゼノア(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合品番HBZ260
ライスター部品Y型スタンド
尾崎亀商店¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの専用スタンドです。 Y型になっているので、ライスター本体を仮置きするのに最適です。部品名称HUB-Y
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 ハンドル
ゼノア¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 ハンドル用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合品番(本体)HBZ260LV
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.3、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ 2016年10月部品_No.3、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.3、BSM-1040SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.3
ニードルベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷備考※~2019年4月規格10X13X13部品名称ニードルベアリング図解NoMCV3100T(C) エンジン部品_No.41、GKC3101T(10) エンジン部品_No.41、MCV3101T(10) エンジン部品_No.41、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.41、MCV3100T(12) エンジン部品_No.41、MCV3100(14) エンジン部品_No.41、MCV3100(12) エンジン部品_No.41、MCV3101T(12) エンジン部品_No.41、MCV3100T エンジン部品_No.41、GKC3100R(12) エンジン部品_No.41
金折 内皿
八幡ねじ¥399税込¥4391セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。穴径(Φmm)4適合ねじ径(Φmm)2.7~3.1
スティックのりつめ替えNCR
トンボ鉛筆(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷トラスコ品番856-0024エコマーク認定認定アズワン品番64-6544-78グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 030繰り返し・詰め替え対応
工事物件タップ
サンワサプライ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
LEDモジュール
DNライティング¥20,980税込¥23,0781個20日以内出荷軒下用 透明パイプ IP保護等級IP64 連結可(1系統5000mm以内)サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥20,980税込¥23,0781個20日以内出荷から21日以内出荷軒下用 乳白パイプ 拡散光 IP保護等級IP64サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ