カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「8561454」の検索結果

積層信号灯
Qlight¥25,174税込¥27,6911台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL