カテゴリ

  • 手袋(11)
  • 安全用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「857-1846」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニスター腕カバー付 竹 No.615 TOWA(東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付 竹 No.615TOWA(東和コーポレーション)
1,598税込1,758
1双
当日出荷から8日以内出荷
材質(裏)綿材質(表)塩化ビニル樹脂袖口仕様腕カバー付
#3000ホワイトシート ユタカメイク#3000ホワイトシートユタカメイク(23件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
用途機械カバー、養生用シートなどに厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプホワイト厚さ#3000ハトメピッチ(cm)90ハトメアルミハトメ
安全パラソル(土台無し) TRUSCO安全パラソル(土台無し)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954材質本体生地:20tポリオックスフォード寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150質量(kg)3.5黄/黒高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
塩化ビニール手袋 ビニスター竹 TOWA(東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 ビニスター竹TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)
559税込615
1双ほか
当日出荷
塩化ビニール製で油に強く、耐摩耗性にも優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。しなやかな装着感とグリップ力を兼ね備えた手袋です。
用途機械・建設・土木。
ビニスター竹 半長 No.612 TOWA(東和コーポレーション)ビニスター竹 半長 No.612TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
689税込758
1双
当日出荷
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
ニッケル水素充電池2400mAh モトローラニッケル水素充電池2400mAhモトローラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー FTH615 スタンダード特定小電力トランシーバー FTH615スタンダード(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。 人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。 雑音が多くても聴き取りやすい音声。
セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4本体質量(g)約106(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)通信方式単信および半複信電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)電波形式F3E・F2D送信出力10mW(0.01W)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.300001ch~11ch:422.0500~422.1750受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~50低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
塩化ビニール手袋 耐油ビニスター ロング TOWA(東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 耐油ビニスター ロングTOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
559税込615
1双
当日出荷
袖口の長いロングタイプです。耐油性を強化し、指、手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を伴う作業に適しています。裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。
用途機械、自動車関連工場での油を伴う作業。漁業。
腕カバー付厚手手袋 SHOWA(ショーワグローブ)腕カバー付厚手手袋SHOWA(ショーワグローブ)(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。 裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。 手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途農業 水産・漁業 清掃・サービス業材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
腕カバー付薄手 ビニスター TOWA(東和コーポレーション)腕カバー付薄手 ビニスターTOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
指先の感触が伝わりやすいので、細かな作業に適しています。全長65cmのゆったりサイズで、肩口までの水ぬれや汚れを防ぎます。油や洗剤などに強いビニール手袋です。
用途水産加工、農業、自動車関連、清掃。袖口仕様腕カバー付
CL168 モトローラCL168モトローラ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW) 市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP66/68送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875電波形式F3E・F2D送信出力10mW受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60動作温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)
ビニスターA-40 No.633 TOWA(東和コーポレーション)ビニスターA-40 No.633TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ34cmのロングタイプで、袖口が濡れず、快適に作業ができます。特殊なスベリ止め付きで、作業性に優れています。
用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
腕カバー付耐油ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)腕カバー付耐油ビニローブSHOWA(ショーワグローブ)(27件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
ビニスター耐油&制電 TOWA(東和コーポレーション)ビニスター耐油&制電TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)
619税込681
1双
当日出荷
ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。 裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。 グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。 使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。 静電気障害の防止に優れた効果を発揮。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など材質【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維)厚さ(mm)約1.57ブラック入数(双)1機能制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工全長(cm)26表面抵抗(Ω)1.7×10[[の8乗]]Ω
腕カバー付手袋 ジョイハンド TOWA(東和コーポレーション)腕カバー付手袋 ジョイハンドTOWA(東和コーポレーション)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
手袋に腕カバーを特殊溶着加工で一体化していますので、水などを伴う作業に適しています。肩部分はゴムバンド付のため、作業中のズレ落ちを防ぎます。ビニール製の手袋で油に強く、耐摩耗性にも優れています。
用途漁業、水産業。機械製造。多量の水を扱う仕事。
単三型充電池 スタンダード単三型充電池スタンダード
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ニッケル水素充電池対応機種FTH-214/FTH-314/FTH-314Lバッテリー容量(mAh)2500
ビニスター腕カバー付マリン TOWA(東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付マリンTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
手袋部は塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です 薄手タイプで手にフィットし、細かい作業にも適しています 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず汚れ・水を伴う作業に適しています 袖口がゴムバンド付のため、作業中に脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます
用途水産加工、農業、機械。
現場用日よけパラソル(文字入り) 結一産業現場用日よけパラソル(文字入り)結一産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「熱中症注意」の文字を入れております! 直射日光を防ぐ角度調整も可能。紫外線に強いUV対策品です! ボタンを押しての開閉が可能 ポールの伸縮も可能に 別売りの折り畳み式のパラソルスタンドと一緒にご使用下さい!
用途工事・作業現場用パラソル材質パラソル:ポリエステルUVカット仕様 / ポール:スチール・PE全長(mm)全開時パラソル:約1750質量(kg)1.8パラソル:ブルー/ポール:白高さ(mm)約1200~2100直径(mm)32
マイパディーUVカットパラソル200cm CAPTAIN STAGマイパディーUVカットパラソル200cmCAPTAIN STAG(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
グリーン直径(Φcm)200材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100
ニッケル水素電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)ニッケル水素電池専用充電器Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。 LEDランプ8個搭載。 電池1本ずつの充電状態をお知らせ。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数8付属品電源コード(長さ 約1.5m)ホワイト質量(g)約240(電池・電源コード別)規格単3形・単4形寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28本数8充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3アズワン品番64-8907-73