カテゴリ
- 自動車純正部品(23)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(11)
- トヨタ(4)
- ニッサン(4)
- オーム電機(3)
- ミツビシ(3)
- エスコ(2)
- トレード(2)
- 内田洋行(1)
- サンワサプライ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニット(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ワルター(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ダイハツ(1)
エコロジープロダクト
「857-34」の検索結果

回転式両面表示板
ユニット(18件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951袋(2本)当日出荷から9日以内出荷・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・土木・機械・設備などの締結部材
オリジナルのぼり 春の交通安全運動実施中_臙脂
トレード¥6,998税込¥7,6981セット(3枚)6日以内出荷サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様仕立て:上下ヒートカット高さ(mm)1800横幅(mm)600表示内容春の交通安全運動実施中チチ上部:3、左:5
PLENAtable2/プレナテーブル2 両面連結浅型トレー付きキャスタータイプ
内田洋行¥86,980税込¥95,6781台16日以内出荷シンプルなデザインだから、ワークシーンからコミュニケーションシーンまで、フレキシブルなレイアウト展開が可能。PLENAtable2(プレナテーブル2)は多様な働き方に快適な環境を提供し、活気あるワークプレイスを創出するテーブルシステムです。付属品浅型配線トレー標準装備、1台につき2カ所脚裏カバー付、連結金具タイプ両面キャスタータイプ/連結プラットフォームグリーン購入法適合
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
連結用LEDスリム多目的灯
オーム電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から翌々日出荷LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用 付属の連結コードで簡単に連結できます 本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 鮮やかなあかりの昼光色定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)
ワルター¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング