カテゴリ
- 自動車純正部品(32)
- トラック純正部品(8)
- 制御機器(3)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(13)
- 三菱ふそう(9)
- スズキ(8)
- トヨタ(6)
- ワゴジャパン(2)
- いすゞ自動車(2)
- サンワサプライ(1)
- ユニット(1)
- ワルター(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ミツビシ(1)
- 日野自動車(1)
- EAO(1)
- アサヒシューズ(1)
- RS PRO(1)
- トレード(1)
- DSメタル(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- Avail(アベイル)(1)
「857-42」の検索結果

スライダー式表示板
ユニット¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷一枚の表示板で、開閉いずれにも使用できます。 逆さにひっくり返すと開と閉が替わります。 両面表示。材質硬質プラスチック文字内容開 OPEN/閉 SHUT
オリジナルのぼり 春の交通安全運動実施中_山吹
トレード¥3,500税込¥3,8501枚6日以内出荷サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様仕立て:上下ヒートカット高さ(mm)1800横幅(mm)600表示内容春の交通安全運動実施中チチ上部:3、左:5
絶縁アンプ
ワゴジャパン¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷信号スプリッタは、アナログ標準信号を変換、増幅、フィルタリング、及び電気絶縁します。構成可能な電流出力 x 2 測定レンジ間の切り替えが較正済み 切り替え可能最大動作周波数 試験電圧2.5 kVに耐える安全な4方向絶縁仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3042アズワン品番65-8078-40
絶縁アンプ
ワゴジャパン¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷。絶縁アンプ、電流及び電圧入力信号、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:180-3043アズワン品番65-8078-54
アルミ丸パイプ アルマイト付
DSメタル(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本8日以内出荷作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。用途建材や、DIYの部材に。材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト
アサヒドライスクール 008EC
アサヒシューズ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足5日以内出荷長時間歩いても疲れにくい軽量設計。速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。抗菌・防臭加工つき。通気性バツグン。材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR形状ローカット機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプ上履き
RS PRO トルクスレンチ T形
RS PRO¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷個数 = 1。サイズ = T40。形状 = T形。ショート/ロングアーム = ロング。材質 = クロムモリブデン鋼。仕上げ = クロム。。T型ハンドルドライバ. クロムモリブデンバナジウム鋼製のブレード 磁気チップ
スイッチモジュールコンタクトブロック
EAO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷キーロック用 EAO スイッチング素子は、はんだ付けによる 2.8 x 0.5 mm 接続方式のスナップ式スイッチング素子です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は DC 及び 5 A です。軽量: 0.008 kg 1 NC + 1 NO コンタクト 3 ポジション仕様●併用可能製品:シリーズ 61●コード番号:200-4198アズワン品番65-7804-44