カテゴリ
- 農業機械(4)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
「857-56」の検索結果

シチユウマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称シチユウマトメ図解NoTSB2-10(32)-SR 第2段ブーム 左部品_No.8、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム 左部品_No.8、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム 右部品_No.8、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム 右部品_No.8
Oリング 2 S7
BIGM(丸山製作所)¥240税込¥2641個8日以内出荷部品名称Oリング 2 S7図解NoMS753DR6T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、L40AS FO噴射装置部品_No.14、L50AS LO噴射装置部品_No.14、MS613DA-Y フューエルインジェクション部品_No.14、MS551DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS653DFR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS551DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS551DR4 エンジン ポンプ部品_No.39、MS413DNR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS651DR4-Y エンジン ポンプ部品_No.39、MS513DNR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS513DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14、MS650DNR-3Y エンジン ポンプ部品_No.37、L75AS FO噴射装置部品_No.14、MS753DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.14など
サングラス Rudy ケリオン
RUDY¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。すべてのアスリート、特にロード、グラベル、マウンテン バイカー向けの環境に優しいパフォーマンス アイウェアです。ケリオンは、5.2 ベース カーブの円筒形レンズで優れたカバー範囲と遮るもののない視野を提供します。ケリオンの画期的なデザインの核となるのはリルサンクリアフレームです。 。インド・グジャラート州の認定農家が栽培するヒマシ油から抽出されたバイオプラスチックをもとにしたこの素材は、持続可能な製造(SDGs)に対するメーカーの取り組みの証です。 。環境に優しい未来に貢献しています。度付きレンズが使えるオプティカルインサートも使えます。 。視力矯正が必要な方にも、ケリオンのパフォーマンスとスタイルを楽しんでいただけます。調整可能なノーズピースとテンプルはケリオンの特徴の1つです。あらゆる方向にカスタマイズでき、顔の形状に合わせてフィットと快適さを実現します。激しい動きでもサングラスが滑るような不快感を恐れる必要はありません。ケリオンには革新的な「パワーフロー」システムが組み込まれています。すぐれた換気システムがレンズの曇りを防き、快適な状態を維持します。寸法(mm)テンプル:125高さ(mm)レンズ:62質量(g)36レンズ幅(mm)144
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング