カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- 切削工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(5)
- 日本エレパーツ(4)
- グーリング(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- ジーベック(1)
- ホンダ(1)
- ユニット(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- デンゲン(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- スバル(1)
- ノーリツ(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- マグエバー(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「85720」の検索結果

セフティ長靴 85720
ジーベック(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から翌々日出荷ワーク業界初の”ラバーインジェクション製法”の長靴 ラバーブーツでは初となるインジェクション製法により、両足で1480gの軽量化と屈曲に強い、高い耐久性を実現したセフティ長靴。足幅EEE機能屈曲、耐久性、軽量化甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)鋼材質(アッパー)ラバー種類セーフティーシューズ靴タイプ長靴質量(g)1480(L寸/両足)製法インジェクション材質(ソール)ラバー材質(インナー)メリヤス性別男女兼用
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート
グーリング¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ公差寸法:H7用表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)H7用
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18
UNION(ユニオン)¥5,898税込¥6,4881枚3日以内出荷機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル
日本エレパーツ¥6,498税込¥7,1481本(720mm)8日以内出荷形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル
日本エレパーツ¥6,498税込¥7,1481本(720mm)8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル
日本エレパーツ¥6,698税込¥7,3681本(720mm)8日以内出荷形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ。 。高い柔軟性で取り回しが容易。 。安定した高周波特性を保持。 。SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現。 。評価・試作から量産用途まで幅広く対応仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル
日本エレパーツ¥6,698税込¥7,3681本(720mm)8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き
マグエバー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。外径(Φmm)45
広口メジュームびん(茶・青キャップ付)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から6日以内出荷ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスMRGシリーズ
コガネイ¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形