カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「859-61」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • ボールバルブロックアウトデバイス ユニット

    ボールバルブロックアウトデバイス

    ユニット(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    直角型ボールバルブの固定に最適バルブの誤作動を防ぐことができます。
    材質スチール
  • 分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ Aron(アロン化成)

    分別ペール CF50 (再生樹脂タイプ/50L)用フタ

    Aron(アロン化成)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)
    材質再生ポリプロピレン(PP)高さ(mm)195種類分別用奥行(mm)449間口(mm)280エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 122
  • E-box キーホルダー紐付 Kawasumi(川住製作所)

    E-box キーホルダー紐付

    Kawasumi(川住製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    キー紛失防止に役立つスタンダードな鈴付きキーホルダー。車輪に巻き込まないジャストサイズの長さです。
    用途【まとめ買い】スタンダードな鈴付きキーホルダー(50個)全長(mm)約65色アソート質量(g)約5
  • ガイドプレートR BIGM(丸山製作所)

    ガイドプレートR

    BIGM(丸山製作所)
    ¥529税込¥582
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKC3510R(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.35、MCV3501(16) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.31、MLC3501R(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.35、CSR351S(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品 ガイドプレートR_No.30、MCV351-125 クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.35、MCV3501(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.31
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー図解NoCBM-520SLT-B ターンブーム ノズル部品_No.17
  • ブレーキディスクキット Super Sport 208.B859.61 brembo

    ブレーキディスクキット Super Sport 208.B859.61

    brembo
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.B859.61。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:外径 330mm (2枚) ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:330。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
    仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)330入数ディスクローター:左右2枚セット
  • 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)

    給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥82,088税込¥90,297
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
    用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合特性耐候性