カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- カプラー(4)
絞り込み
取り付け形状

ホース取付用(3)
ソケットorプラグ
- プラグ(3)
使用流体
- 空気(4)
材質
- スチール(3)
- 樹脂(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 1(7)
ブランド
- 日東工器(2)
- SK11(1)
- TRUSCO(1)
- BeHAUS(1)
日東工器・SK11・TRUSCO・BeHAUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「85pn」の検索結果

ナットカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)
日東工器(43件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]寸法E(Φmm)7.5
ナットカプラ
SK11¥549~税込¥604~1個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。材質(本体)鋼鉄流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5バルブの有無無
PCカプラプラグ
BeHAUS¥699税込¥7691個翌々日出荷金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。用途ウレタンエアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(外径×内径)(Φmm)12.5×8.5
ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性