カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 溶接用品(1)
絞り込み
「85png」の検索結果

ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用)
日東工器(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。材質(本体)鋼鉄流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5バルブの有無無
ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)
日東工器(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)119
ダスターカプラ(ソケット)
日東工器¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
NKカプラホース
日東工器¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から翌々日出荷ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用材質ポリウレタン色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)特性耐摩耗/耐久/柔軟性
NKカプラホース(FBH付き)
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から翌々日出荷「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]