カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「85snr」の検索結果

ロータリナットカプラ
日東工器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。用途ホースバンド不要でホースを装着。 ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ付き(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}本体形状ソケット耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0{20}適合流体空気
Rナットカプラ
SK11¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質本体:鋼鉄 シール:NBR最高使用圧力(MPa)1.5ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5適合流体空気メッキクロームメッキ
ロータリーナットカプラ
日東工器(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ホースバンド不要。ホース折れの心配を解消。用途低圧・ウレタンホース取付用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)90寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)140.3
LMレール取付穴専用キャップ
THK¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
カプラ
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ロック機構で接続後の不意による離脱を防止します。プラグをソケットに差し込むだけでワンタッチで接続できます。ロータリー式でホースのねじれを解消します。用途ウレタンホース接続用継手。適合空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式常用圧力(MPa)1
ヘッドホンアンプ
audio-technica¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。 音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。 ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。質量(g)約160(本体のみ)電源DC15V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)消費電流(mA)300(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)歪率(%)0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}出力(mW)300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)SNR値85dB以上(JIS-A)入出力端子ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)