カテゴリ
- 厨房用品(12)
- 店舗什器・備品(6)
- オフィス家具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 測定用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- カー用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 安全保護具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大菱計器製作所(4)
- パール金属(4)
- HEADS(ヘッズ)(4)
- ファミリー・ライフ(4)
- AUG(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- StarTech.com(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- エスコ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 三菱電機(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- 福井クラフト(2)
- ラフアンドロード(2)
- NEXTEC(2)
- WILD(2)
- アルインコ(1)
- アルボース(1)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「85w140」の検索結果

TUTELA AXLE 300 85W140 20L
Petronas¥83,980税込¥92,3781個(20L)6日以内出荷PETRONASの最新技術が生み出す過酷な使用環境に対応した高性能ギヤオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。優れた耐摩耗性・高温酸化安定性により、市街地走行からレース・ラリー等の過酷な使用環境下でギヤに掛かる高い負荷と強い衝撃による歯面の摩耗・剥離・腐食から長時間ギヤを保護します。また、 PETRONAS 独自の高度精製ベースオイルと厳選された添加剤の配合により、オイルの劣化によって生成されるデポジット・ワニスの堆積を抑え、ギヤボックス内部や金属表面、ベアリング各部をクリーンに保ちます。LSDに対応しスムーズな作動特性を発揮します。また、FR車のハイポイドギヤなどのリヤデフへの使用にも最適です。用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性、極圧性、耐ピッチング性により駆動系を長時間保護。市内走行からレース、ラリー走行にも対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
無地シルバーグレーギフトボックス
HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷しっかりした厚みのシンプルな無地ギフトボックスです。 掛け紙やリボンなど小物を変えれば、高級ギフトにもナチュラルギフト にもお使いいただける、キレイなシルバーグレーのギフトボックスです。 サイズバリエーションも豊富にご用意しておりますので、様々な用途に お使いいただけます。材質再生紙色シルバーグレー
キャタツソックス(巾着スリップレス)
JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(4個)当日出荷「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm質量(g)31(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
べっぴんさん 食器用ネットスポンジ
モック(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷スポンジを水にぬらして洗うだけで、ブラシ状の超極細繊 維が頑固な汚れを落とします。鉄器、テフロンなどのフッ素樹脂加工、陶器、プラスチッ ク、ガラス、ホーロー、アルミなどの食器や鍋やグラス、 おろし金等にご使用できます。材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D)(mm)140×85繰り返し・詰め替え対応
キャタツソックス(巾着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(4個)当日出荷脚立の脚に取り付けて、床面を保護。汚れても洗濯すれば何度でも使える。KS-7はゴム+ひもでしっかり締め付けられる巾着タイプの脚立ソックスです。材質ポリエステルキャンバス質量(g)31(1個)タイプ巾着使用範囲(mm)最大60×80~最小25×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
グ~ンと伸びるフィット式ソファカバー
ファミリー・ライフ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷サラッとした肌触りの良いカバーで1年中快適に素敵な時間を満喫。伸縮性のある生地なので、ソファにぴったりフィット。かぶせるだけで新品のソファのように変身。ご家庭で簡単に洗えます。グ~ンと伸びる!簡単装着できるタテヨコ伸縮生地を使用しました。タテヨコストレッチ。手洗いOK!材質ポリエステル100%
バイク用ドリンクホルダー
ユニカー工業(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハンドルバーにワンタッチで取り付けが可能。 取り付け角度もお好みに合わせて調節する事が出来ます。 ボトル適応サイズは350mlの太缶か500mlのペットボトルに対応出来ます。用途ビッグスクーター対応適合バーハンドル専用(ハンドル径 Φ22~24.5mm)材質プラスチック色ブラック質量(g)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×150
アルボースクリーンジェル ディスペンサーTYPEII
アルボース¥3,798税込¥4,1781個当日出荷場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。用途便座用仕様業務用質量(g)430本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225使用場所トイレ
デスク
関家具(コンバージェンス)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷テレワークでも使いやすいスタイリッシュなパーソナルデスクです。天板はメラミン材を使用しているためお手入れがしやすく傷がつきにくくなっております。サイズは3種類ございます(W85cm・120cm・140cm) 。在宅勤務の用途としても向いています。色グレー×ウォ―ルナット高さ(mm)720材質(天板)メラミン芯材パーティクルボード材質(脚)スチールフレーム(mm)30アジャスターあり
銅の力 抗菌ループ
富士商¥539税込¥5931個当日出荷キズが付かない抗菌、防カビ、ぬめらないスポンジです。銅イオンの効果で雑菌の繁殖を抑えます。用途中性洗剤専用材質(本体)ルースターフラット、ナイロンヤーン、ウレタン質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×25繰り返し・詰め替え対応
AC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源
アルインコ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。付属品ACケーブル/説明書/保証書質量(kg)約0.5出力電圧(V)DC13.8固定入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz出力電流(A)連続4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)出力変動率(%)2以下保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)安全規格PSE取得済RoHS指令(10物質対応)対応リップル100mV 以下
防犯カメラ(ソーラーパネル式)
NEXTEC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷400万画素の高解像度。細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載。太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん。照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1仕様ソーラーパネル付属(1.6W)質量(g)本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117電源5V 1Aレンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.0画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
チリトリ ザルボウル
曙産業¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷チリトリボウルと、チリトリザルのセットです。お料理の下ごしらえがはかどります。 水にさらしても食材がふれ出ない。 収納に便利なフック付。材質ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度)容量(mL)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ザル:160×140×80 、ボール:160×140×70 セット時:160×140×85
Fine 過昇防止器センサータイプ
TGK(東京硝子器械)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。TGK品番692-60-93-11使用温度範囲(℃)~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112制御出力15A
アットアクア ステンレス製シンクバスケット
パール金属¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シンク内で使えるスリムタイプのくず入れです。材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル幅(mm)135高さ(mm)140質量(g)168奥行(mm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×85×140
Simple Use 大きい目盛耐熱計量カップ
パール金属(1件のレビュー)¥429税込¥4721個翌々日出荷熱湯OK・電子レンジOK・食洗機OK!大きな目盛表示で見やすいメジャーカップです。50ml~500mlまで10ml単位で細かく計れます。扱いやすいプラスチック製です。cup単位の目盛付き。上白糖・薄力粉計量目安ラインも付いています。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単です材質メタクリル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-10℃)容量(mL)500質量(g)87寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×115
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
【レンタル】ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-aw
DKSHジャパン¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から4日以内出荷低価格で本格的な測定を実現。CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属。現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属質量(kg)1.2表示LCD(AW値と温度同時表示)測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90再現性±0.003aw分解能±0.001aW湿度センサーCM-2温度測定精度±0.15℃(0~50℃)サービス分類レンタル
Simple Use チリトリザルボウル
パール金属¥699税込¥7691個翌々日出荷切った食材をすくい取る!新発想のチリトリザルボウル。まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。すくった食材をこぼさずフライパンへ。水にさらしても食材があふれ出ません。下ごしらえした食材をそのままレンジで加熱もOK。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単。ボウルには便利な目盛付きです。収納にもちょうどいいフック付き材質ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)
LED多目的灯・キッチンライト 8畳用
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間光束(Lm)3600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
マグネット キッチン収納ラック W29×D8.5×H34cm フック付き 【ラップ キッチンペーパーなど小物収納可】
エレコム¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷必要な調理道具がすぐ手に取れる!ラップやキッチンペーパー、キッチン小物などをまとめて収納できる、冷蔵庫サイドラックです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。上下でラックを分けることができ、場所に合わせた設置方法が選べます。用途ラップやキッチンペーパー、キッチン小物などをまとめて収納できる、冷蔵庫サイドラックです。 。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 。取りやすい場所に置くことで、必要なときにさっと取り出せて便利です。 。上下でラックを分けることができ、場所に合わせた設置方法が選べます。 。ラップホルダーには落下防止の柵と、底に仕切りがあるので、ラップなどを置いても倒れず取り出しやすいです。 。キッチンペーパーホルダーは、大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できます。 。ラップホルダーの柵やキッチンペーパーホルダーの一番下のハンガー部分に取り付けられるフックが6個付属。フックは取り外しが可能なため、キッチン小物や布巾かけとしてもご使用いただけます。 。シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 。※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。 。※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。 。※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ラップホルダー×1、キッチンペーパーホルダー×1、フック×6材質スチール、マグネット、シリコン質量(kg)約1.4色ホワイト耐荷重(kg)総荷重:各段約2、フック:約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×85×340(※直列時)、ラップホルダー:約290×65×170、キッチンペーパーホルダー:約290×85×170、ラップホルダー内寸(片側):約140×60×170適合寸法(mm)キッチンペーパーロール:直径約155×高さ約280まで
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 1x USB-C/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-Cハブ
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷1台でモバイルワーク環境を構築:1基のUSB-Cポートに4K 60Hz HDMI出力、140W USB-C Power Deliveryパススルー給電、USB-C/USB-Aデータ通信機能を追加。共用ワークスペースや出張時、IT展開時における変換アダプターの数を抑え、接続環境を整理。高速USB-A/USB-C接続を拡張:USB-A(10Gbps)を1ポート搭載し、BC 1.2充電に対応。高速データ転送と効率的な機器充電が可能。さらに、USB-C(10Gbps)を1ポート搭載し、USB Type-C対応周辺機器をスムーズに接続。高出力・AI対応ノートPC向け140Wパススルー給電:最大140WのUSB-C Power Deliveryパススルーに対応し、AI処理や高消費電力ノートPCへの給電が可能。USB-A 2.0ポートを搭載し、ホスト側ポートを占有することなく、キーボードやマウスなどの周辺機器接続に対応。ドライバー不要・携行しやすい設計で導入を効率化:ドライバーや追加ソフトウェア不要のプラグアンドプレイに対応。セキュリティ承認の手間やヘルプデスク対応を削減。パソコンケースにすっきり収まるコンパクト設計で、ハイブリッド勤務環境への展開を効率化用途複数の変換アダプター不要で、HDMIディスプレイとUSB周辺機器をまとめて接続、オフィスや自宅のワークスペースに。USB-Cデバイスを大画面ディスプレイやキーボード、マウス、各種USB機器に接続、すっきり整うコンパクト作業環境。USB-C経由でノートパソコンへ給電・充電、主要ポートを確保したまま運用仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載ポート:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5Wパワー)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:1●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:HDMI 2.0、USB Power Delivery仕様 Rev. 3.2、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●インターフェースと転送速度:USB 10Gbps●UASPサポート:あり●サポートしている充電出力:BC 1.2 (1.5A)●ノートパソコン充電:最大125W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:アルミ、プラスチック●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:140W●出力電圧:5 VDC●消費電力:15 W●ケーブル長:203 mm●色:スペースグレー●製品長さ:127 mm●製品幅:34 mm●製品高さ:11 mm●製品質量:78 g●付属品:製品関連資料●システム要件:利用可能なUSB-Cポートを備えたホストデバイス(アダプターの全機能を利用するには、ホストデバイスのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります●注意:すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応しているか確認してください。USB-C HostがUSB Power Deliveryに対応していない場合、PD Power PortはUSB-Cホストに電力を供給しません。UHDの解像度を確保するためには、4K対応ディスプレイが必要です(4Kは4K×2Kとも呼ばれます)。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)とも呼ばれます。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-A/ブラック/MacBook Dell HP iPad対応 USB Type-Cハブ
StarTech.com¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷1基のUSB-Cポートを多機能化:1基のUSB-CポートにHDMI出力、USB-C Power Deliveryパススルー給電、USB-Aデータ通信機能を追加するコンパクトタイプのUSB-Cハブ。外出先での業務や現場での利用など、さまざまな作業環境に対応。ITアクセサリーの標準化と携行性を両立。USB-Cによる給電またはデータ通信:USB-C入力ポートを使用し、最大140WのPD 3.2パススルー充電、または5Gbpsのデータ通信に対応するUSB Type-C マルチポートアダプター。ホスト側のUSB-Cポートを占有することなく、柔軟な電源供給や高速周辺機器接続が可能。ネイティブ4K 60Hz HDMI出力:システムのGPUを使用し、ドライバーや追加ソフトウェア不要で4K 60Hzディスプレイへ直接出力。CPU負荷を抑え、グラフィックス処理を多用する作業や高負荷なプロフェッショナル用途にも対応。USB-A周辺機器の互換性を維持:USB-A(5Gbps)ポートを搭載し、BC 1.2充電に対応。USBメモリ、キーボード、マウス、ワイヤレスUSBレシーバーなどの周辺機器を接続可能。安定した動作と機器充電を実現し、USB-C対応ノートPCへの移行時も既存周辺機器との下位互換性を確保仕様●ホストコネクタ:USB Type-C●搭載ポート:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、Power Delivery + データ 5Gbps)●対応OS:OSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:1●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 1●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:HDMI 2.0、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery仕様 Rev. 3.2●最大データ転送速度:USB 5Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10~85% RH●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:140 W●出力電圧:5 VDC●消費電力:10 W●製品長さ:59 mm●製品幅:40 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:34 g●付属品:製品関連資料●システム要件:利用可能なUSB-Cポートを備えたホストデバイス(アダプターの全機能を利用するには、ホストデバイスのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)●注意:すべてのUSB-Cポートが、USB Type-C規格の全機能に対応しているわけではありません。ホストデバイスのUSB-Cポートが、USB Power DeliveryおよびDP altモードに対応していることを確認してください。このアダプターは、USB Power Deliveryに対応していないUSB-Cホストポートに接続可能ですが、電力のパススルーは行われません。3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K x 2Kとも呼ばれています)。USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ノートパソコンによっては、充電要件に注意が必要となります。例えば、ノートパソコンが60Wの電力を必要とし、アダプタが60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていないと認識する可能性があります。Power Deliveryに関する詳細については、お使いのハードウェアのメーカーにお問い合わせください。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応![ハイドロブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28766555-230605-02.jpg)
ハイドロブラシ
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥779税込¥8571個翌々日出荷・大きなヘッドが大量の水分を含有可能。広範囲を一度で洗えます。用途洗車用ブラシ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×85×140
マルチケースS
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ジッパーポケットでしっかり収納できます。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。用途モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどの収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×140×40
Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ブラック
I ・O DATA(アイオーデータ)¥4,698税込¥5,1681台翌々日出荷GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけます。ACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR材質プラスチック色ブラック電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)37対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)保証期間6ヶ月
Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ホワイト
I ・O DATA(アイオーデータ)¥4,698税込¥5,1681台翌々日出荷GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけます。ACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR材質プラスチック色ホワイト電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)37対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)保証期間6ヶ月
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-A/ホワイト/MacBook Dell HP iPad対応 USB Type-Cハブ
StarTech.com¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷1基のUSB-Cポートを多機能化:1基のUSB-CポートにHDMI出力、USB-C Power Deliveryパススルー給電、USB-Aデータ通信機能を追加するコンパクトタイプのUSB-Cハブ。外出先での業務や現場での利用など、さまざまな作業環境に対応。ITアクセサリーの標準化と携行性を両立。USB-Cによる給電またはデータ通信:USB-C入力ポートを使用し、最大140WのPD 3.2パススルー充電、または5Gbpsのデータ通信に対応するUSB Type-C マルチポートアダプター。ホスト側のUSB-Cポートを占有することなく、柔軟な電源供給や高速周辺機器接続が可能。ネイティブ4K 60Hz HDMI出力:システムのGPUを使用し、ドライバーや追加ソフトウェア不要で4K 60Hzディスプレイへ直接出力。CPU負荷を抑え、グラフィックス処理を多用する業務や高負荷なプロフェッショナル用途にも対応。USB-A周辺機器の互換性を維持:USB-A(5Gbps)ポートを搭載し、BC 1.2充電に対応。USBメモリ、キーボード、マウス、ワイヤレスUSBレシーバーなどの周辺機器を接続可能。安定した動作と機器充電を実現し、USB-C対応ノートPCへの移行時も既存周辺機器との下位互換性を確保仕様●ホストコネクタ:USB Type-C●搭載ポート:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、Power Delivery + データ 5Gbps)●対応OS:OSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:1●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 1●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:HDMI 2.0、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery仕様 Rev. 3.2●最大データ転送速度:USB 5Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10~85% RH●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:140 W●出力電圧:5 VDC●消費電力:10 W●色:ホワイト●製品長さ:59 mm●製品幅:40 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:34 g●付属品:製品関連資料●システム要件:利用可能なUSB-Cポートを備えたホストデバイス(アダプターの全機能を利用するには、ホストデバイスのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)●注意:すべてのUSB-Cポートが、USB Type-C規格の全機能に対応しているわけではありません。ホストデバイスのUSB-Cポートが、USB Power DeliveryおよびDP altモードに対応していることを確認してください。このアダプターは、USB Power Deliveryに対応していないUSB-Cホストポートに接続可能ですが、電力のパススルーは行われません。3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K x 2Kとも呼ばれています)。USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ノートパソコンによっては、充電要件に注意が必要となります。例えば、ノートパソコンが60Wの電力を必要とし、アダプタが60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていないと認識する可能性があります。Power Deliveryに関する詳細については、お使いのハードウェアのメーカーにお問い合わせください。RoHS指令(10物質対応)対応![6区切パーツケース GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573377-251222-02.jpg)
6区切パーツケース
GB[制御機器]¥599税込¥6591個3日以内出荷材質プラスチック(カバー青色、引出透明)仕切板横2枚、縦1枚外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×85×140連結横方向=アリ溝式、縦方向=凸凹式





































![ハイドロブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28766555-230605-02.jpg)





![6区切パーツケース GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573377-251222-02.jpg)