カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(172)
- 油圧機器・油圧ホース(92)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 自動車純正部品(76)
- メカニカル部品(40)
- 切削工具(14)
- トラック純正部品(14)
- 卓上消耗品(12)
- バイク純正部品(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 農業機械(6)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 機構部品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- Igus(イグス)(6)
- IKO(日本トムソン)(23)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- MAZDA(マツダ)(17)
- NTB(5)
- Panasonic(パナソニック)(168)
- SMC(77)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(64)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- スズキ(4)
- トヨタ(40)
- ニッサン(5)
- ホンダ(12)
- ミツビシ(10)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三菱ふそう(14)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 十川ゴム(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「860-09」の検索結果

Jabra LINK 860 (ヘッドセット音量調整用アンプ)
Jabra¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷Jabra製のヘッドセットと電話機・PCと接続する場合に使用するデジタルアンプです。LINK860は電話/PCとの切替スイッチが製品表面にあるため、電話/PCの切替を頻繁に行われる方向けの機種となっております。
ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷から37日以内出荷RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
組織培養用マイクロプレート
IWAKI(AGCテクノグラス)¥28,980税込¥31,8781箱(50個)3日以内出荷から4日以内出荷組織培養用マイクロプレートの材質は透明なポリスチレンで培養面に特殊表面処理を施してあります。 蓋は表面処理されていないので結露しにくく、結露した場合にもリング状突起により横流れを防止。 浮遊培養用マイクロプレートは特殊表面処理を施してありませんので、細胞が付着しにくく、ハイブリドーマ・リンパ球等の浮遊培養に最適。 完全独立ウェル採用。 放射線滅菌済。
ブレーキパッド
brembo¥12,325税込¥13,5581箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well
IWAKI(AGCテクノグラス)¥28,980税込¥31,8781箱(50枚)5日以内出荷材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。適合推奨培地量(mL):0.1~0.2ウェル容量(mL)0.35培養面積(cm2)32.7
オリジナルのぼり 本部_紅色
トレード¥14,980税込¥16,4781セット(8枚)6日以内出荷サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容本部チチ上部:3、左:5
...