カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「8601-180」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
    形状つかみ面/フラット全長(mm)180段数(調整)19仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ
  • コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル サンドビック

    コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    65,980税込72,578
    1本
    翌々日出荷
    高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
    用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
  • コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720) サンドビック

    コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)

    サンドビック
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷から13日以内出荷
    高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
    用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
  • 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ3×DC用 サンドビック

    超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ3×DC用

    サンドビック
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質H10F
  • 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油 SANDVIK

    超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油

    SANDVIK
    61,980税込68,178
    1本
    14日以内出荷
    高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。
    用途ステンレス用。
  • プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:プライヤーレンチ(8601-180・250・300)、ツールロール。ツールケース付きのプライヤーレンチ3本セットです。つかみ面はフラットになっており、対象物に傷をつけにくくなっています。プッシュボタンで素早く、簡単にあごの幅の調整ができます。アゴが可動する機構で、ラチェットハンドルのように素早くナットをまわすことができます。つかみ面が平行に稼働するため、ミリ・インチの両方に対応します。耐久性のあるポリエステル生地とマジックテープの高品質なツールケースです。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に寸法(mm)330×115×48質量(g)1030
  • プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1組(3個)
    当日出荷
    手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。 柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
    セット内容3セット入り材質/仕上プラスチック
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R180mm 1500.020.180.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R180mm 1500.020.180.0シリーズ

    Igus(イグス)
    30,980税込34,078
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。