カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
「8602-180sb」の検索結果

プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。形状つかみ面/フラット全長(mm)180段数(調整)19仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ